แคลมป์สลักแบบดึงคืออุปกรณ์ประเภทจับแนวนอนหรือแนวตั้งที่ให้แรงปิดที่แข็งแกร่งเพื่อปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ สำหรับการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ มีที่จับสำหรับวางราวจับหรือขอเกี่ยวรอบสลักที่อยู่ตรงข้าม และกดลงเพื่อล็อคแคลมป์ แคลมป์เหล่านี้ให้แรงปิดอันทรงพลัง ให้การจับยึดในเชิงบวกและการทำงานด้วยมือเดียวที่สะดวกสบายด้วยคันโยกควบคุมนิ้วโป้งในแคลมป์ โดยทั่วไปมีให้เลือก 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ ประเภทสลักคงที่ ประเภท U-hook (แนวนอนและแนวตั้ง) และประเภท J-hook แคลมป์สลักดึง Destaco 331-SS ติดตั้งขนานกับพื้นผิวสลักสำหรับการดึงชิ้นงาน แคลมป์สลักสไตล์ U-Hook แนวนอนนี้ประกอบด้วยสแตนเลสเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสี แคลมป์ Destaco 331 Series มีจำหน่ายในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็ก กลไก Destaco Toggle Lock Plus และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์เหล่านี้ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์สลัก Destaco 331-SS ใช้สำหรับการขึ้นรูปและการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังเหมาะสำหรับการปิดผนึกประตูห้อง ฝาปิด ถัง ภาชนะ ภาชนะ ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีสูง / สภาพอุตสาหกรรม
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 1.780 นิ้ว และการปรับตะขอสูงสุดคือ 0.590 นิ้ว
- แคลมป์นี้รวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานของแคลมป์ด้วยมือเดียว
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวใดๆ และรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 720 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีแถบดึง U-hook (แนวนอน) แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย
- อัตราส่วนแคลมป์ของการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (การดึง) คือ 32:1
- มาพร้อมแผ่นสลักเพื่อรองรับและปิด U-hook
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือทดแทน Destaco 330-ZB1 แทนที่คันควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของแคลมป์ Destaco 331-SS
- แผ่นสลักสำรอง Destaco 331905 ใช้สำหรับปิดแคลมป์อย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งชุดประกอบขอเกี่ยวเปลี่ยน Destaco (331915) สำหรับเปลี่ยนตะขอเกี่ยวที่ชำรุดหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 331-SS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงดึง Destaco 331-SS มีฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวสองคู่และแผ่นสลักที่มีรูเกลียวหนึ่งคู่เพื่อให้สามารถขันสกรูบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
- แคลมป์นี้สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 331-SS pull action latch clamp มีรุ่นอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันหรือไม่?
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง (331) และด้วยคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์ (331-RSS).
ถาม Destaco มีแคลมป์แบบแมนนวลที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-SS หรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ตามคำขอ: ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (25-SS-M-331) 25 มม.), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (50-SS-M-331) 50 มม. และยาวกว่า 100 มม. กว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน (331-SS-M-100)
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบสลักแบบดึงมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและที่หนีบ ฐานยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
Q. วิธีการเลือกชนิดของสลักแคลมป์ที่เหมาะสม?
A. ที่หนีบ Destaco มีโครงสร้างเหล็กและสแตนเลสพร้อมฐานยึดหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งง่าย มีการติดตั้ง U-hook หรือ J-hook สำหรับดึงชิ้นงานโดยใช้แผ่นสลักหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่หนีบเหล่านี้มาพร้อมกับความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน แสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์กับชิ้นงานในตำแหน่งที่ไกลที่สุด
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถส่งมอบแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 331-RSS พร้อมคุณสมบัติ Toggle Lock Plus และข้อกำหนดที่คล้ายกันกับแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 331-SS