แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงมีที่จับสำหรับวางและกดแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบสลักที่อยู่ตรงข้าม และให้แรงปิดที่แข็งแรงเพื่อปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ สำหรับการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ แคลมป์เหล่านี้ให้แรงปิดที่ทรงพลังสำหรับการจับในเชิงบวกและคันควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวก แคลมป์เหล่านี้โดยทั่วไปมีอยู่ใน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ สลักแบบตายตัว แคลมป์ตัวยู (แนวนอนและแนวตั้ง) และแคลมป์ชนิด J-hook แคลมป์ Destaco 331 Series ติดตั้งขนานกับผิวสลักเพื่อดึงชิ้นงาน แคลมป์ Destaco 331-RSS ถูกรวมเข้ากับกลไก Toogle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์ แคลมป์สลักสไตล์ U-Hook แนวนอนนี้มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสี Raptor Supplies มีแคลมป์ซีรีส์ 331 รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง นอกจากนี้ยังมีให้บริการในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องใช้กลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่านี้ได้ (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 334 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอรูปตัวยูแนวตั้ง ให้ความจุในการจับสูงสุด 1000 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 331-RSS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึดแม่พิมพ์และการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาครอบช่อง ดรัม คอนเทนเนอร์ และภาชนะ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 331-RSS ถูกรวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
- แคลมป์นี้ทำมาจากสแตนเลสเพื่อให้มีความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน และทนต่อสภาพแวดล้อม/สภาพอุตสาหกรรมที่มีการเสียดสีสูง
- มีแถบดึงตะขอตัว U (แนวนอน) แบบเกลียวเพื่อให้ปรับสลักและชิ้นงานได้ง่าย
- แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวใดๆ โดยให้ความจุในการจับสูงสุด 720 ปอนด์
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 1.78 นิ้ว และการปรับตะขอสูงสุดคือ 0.59 นิ้ว
- แคลมป์นี้มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการใช้งานมือเดียวของแคลมป์
- แคลมป์ให้แรงออกแรง (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 32:1
- มาพร้อมแผ่นสลักเพื่อรองรับและปิดตะขอตัว U
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มอบแผ่นสลัก Destaco 331905 สำหรับการปิดแคลมป์ให้แน่นโดยติดเข้ากับชิ้นงาน
- Destaco ยังจัดหาชุดประกอบขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน (331915) สำหรับเปลี่ยนแคลมป์ Destaco 331-RSS ที่ชำรุดหรือขอเกี่ยวที่ชำรุด
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับเปลี่ยน Destaco (330-ZB1) ใช้สำหรับเปลี่ยนคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 331-RSS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์มีรูเกลียวบนฐานและเพลตสลักเพื่อยึดแคลมป์ Destaco 331-RSS กับพื้นผิวเรียบสำหรับดึงประตูหรือฝาปิด
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 331-RSS แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นมีรุ่นอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้าง (331-R). แคลมป์นี้มีจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่มีฟีเจอร์ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของแคลมป์ (พ.ศ. 331-SS).
ถาม Destaco มีแคลมป์แบบแมนนวลที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-RSS หรือไม่
A. ตามคำขอ Destaco สามารถจัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (331-RSS-M-25) ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (331-RSS-M-50) และ 100 มม. ยาวกว่าตะขอเกี่ยวมาตรฐาน (331-RSS-M-100)
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบสลักแบบดึงมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและที่หนีบ ฐานยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน