Destaco 331-RM-25 แคลมป์สลักแบบดึงดึงได้รับการออกแบบมาสำหรับการยึดอย่างรวดเร็วของประตู ฝาปิด หรือฝาครอบการเข้าถึงบนถังซัก / ภาชนะ / ภาชนะ สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 700 ปอนด์ และมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์ติดตั้งกลไกความปลอดภัย Destaco Toggle Lock Plus ซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรอง แคลมป์ดึงนี้มาพร้อมกับแผ่นสลักและคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่ยืดหยุ่น แคลมป์สลักแบบดึงทำงานคล้ายกับกล่องใส่อุปกรณ์จับปลาแบบสลัก มีที่จับที่จัดวางได้อย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ด้วยเหตุนี้ ที่จับจึงสามารถดึงกลับลงมาที่ตำแหน่งล็อคได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดวัตถุต่างๆ เช่น การปิดแม่พิมพ์และประตูสลัก แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-RM-25 ใช้แรงในทิศทางตรงและเป็นเส้นตรงที่ช่วยให้เครื่องสามารถสลับในตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลังได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ แคลมป์ยังสามารถติดตั้งในแนวตั้งได้ด้วยที่จับที่ด้านหลังและตำแหน่งล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบตกไปข้างหน้า แคลมป์ Destaco นี้มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-RM-25 นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาครอบ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-RM-25 รวมแอคชั่นสลับเหนือศูนย์เพื่อการยึดที่มั่นคงต่อแรงหนักเช่นที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูปพลาสติก
- มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวที่ช่วยให้ปรับแต่งได้ไม่ยุ่งยาก
- แคลมป์ปิดนี้มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้า
- แคลมป์สลักแอ็คชั่นแบบดึง Destaco มาพร้อมกับตัวหยุดแบบตายตัวที่จำกัดการเคลื่อนที่ของด้ามจับที่ตำแหน่งแคลมป์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- แคลมป์นี้มีรูล็อคสำหรับพินหรือล็อค
- มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายด้วยมือเดียว
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-RM-25 นี้ติดตั้งกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 331005: แผ่นสลักสำรองเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักแบบดึงดึง 331-RM-25 ของแบรนด์เพื่อให้ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-RM-25 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-RM-25 มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: กลไก Toggle Lock Plus คืออะไร?
A. แคลมป์ Destaco มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ยังมีที่หนีบจับแนวนอน Destaco หรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ที่หนีบสลับที่จับแนวนอน สำหรับจับชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อใช้งานแคลมป์