แคลมป์สลักแบบดึงเหมาะสำหรับการปิดและเปิดอุปกรณ์จับยึด / ชิ้นงานบ่อยครั้งในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ มีด้ามจับที่ยึด/วางแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวรอบชิ้นงานตรงข้าม (วางไว้ในแนวนอนหรือแนวตั้งกับฐานแคลมป์) แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักตายตัว ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 331 Series ติดตั้งตะขอตัว U แนวนอนเพื่อดึง/ปิดชิ้นงานที่วางขนานกับฐานแคลมป์ ที่จับแบบหนีบมีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว แคลมป์ Destaco 331-RM-100 มีขอเกี่ยวตัว U ที่ยาวกว่า 100 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่าแคลมป์แบบขอเกี่ยว U ความยาวมาตรฐาน แคลมป์นี้มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติการล็อครองและป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอน แคลมป์สลักนี้ทำจากเหล็ก ทนทานต่อการสึกหรอเป็นประจำเนื่องจากการใช้งานที่หนักหน่วง ความจุในการถือครองสูงสุด 720 ปอนด์ Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องล็อกรองของแคลมป์ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ในความยาวขอเกี่ยวต่างๆ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม.) เพียงถอด -M-100 หรือเติม -M-25 และ -M-50 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 334-RM-100 แคลมป์สลักแบบดึงที่มีความจุสูงสุด 1000 ปอนด์และขอเกี่ยว U แนวตั้งสำหรับการดึงชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 331-RM-100 ใช้สำหรับปิดอุปกรณ์จับยึด เช่น แม่พิมพ์ ประตูห้อง ฝาปิด และที่ปิดการเข้าถึงในการขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 331-RM-100 คุณลักษณะแคลมป์สลักแบบดึงพร้อมกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน
- มีแถบดึง U hook (เกลียว) แนวนอน เพื่อให้ปรับตามชิ้นงานได้ง่าย
- ขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าเบ็ดตัว U มาตรฐาน 100 มม. เพื่อความสะดวกในการดึงชิ้นงานด้วยความยาวที่มากขึ้น
- แคลมป์นี้ให้ความจุโหลดสูงสุด 720 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอหรือแตกหักภายใต้ภาระหนัก
- แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวแนวนอน
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดขอเกี่ยวเข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco (331005) สำหรับยึดชิ้นงานเข้ากับแคลมป์ Destaco 331-RM-100 อย่างแน่นหนา
- ชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco (331215-M-100) และคันบังคับนิ้วหัวแม่มือ (330-ZB1) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือสึกของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 331-RM-100 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานและแผ่นสลักของแคลมป์ Destaco 331-RM-100 มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบในแนวนอน
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้ง่ายโดยคลายเกลียวที่ฐานโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อมูลจำเพาะคล้ายกับแคลมป์ Destaco 331-RM-100 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์รุ่นใกล้เคียงกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 331-M-100 ไม่มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน นอกจากนี้เรายังสามารถจัดส่งแคลมป์สลัก Destaco 331-RSS-M-100 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 331-RM-100 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (331-R), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (331-RM-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 50 มม. (331-RM-50).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน