แคลมป์สลักแบบดึงคืออุปกรณ์ดึงแนวนอนหรือแนวตั้งที่เหมาะสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ มีด้ามจับที่ยึด/วางแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวรอบชิ้นงานตรงข้าม แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักตายตัว ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 331 Series มีตะขอตัว U แนวนอนเพื่อดึง/ปิดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ที่วางขนานกับฐานแคลมป์ ที่จับแคลมป์มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกสบาย แคลมป์ Destaco 331-RM-50 มีตะขอรูปตัว U ที่ยาวกว่า 50 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะห่างที่มากกว่าที่หนีบแบบขอเกี่ยว U ความยาวมาตรฐาน แคลมป์นี้มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติการล็อคสำรอง และป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน/ชิ้นงาน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอหรือแตกหักภายใต้ภาระหนัก Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องล็อกรองของแคลมป์ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ในความยาวขอเกี่ยวต่างๆ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเติม -M-25 และ -M-100 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 334-RM-50 แคลมป์สลักแบบดึงที่มีความจุสูงสุด 1000 ปอนด์ และขอเกี่ยว U แนวตั้งสำหรับการดึงชิ้นงานในแนวตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 331-RM-50 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดประตูห้อง แม่พิมพ์ ฝาปิด และที่ปิดการเข้าถึงในสินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 331-RM-50 มาพร้อมกับราวจับตัว U แบบเกลียว (แนวนอน) เพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่าย
- ตะขอรูปตัว U นี้ยาวกว่าตะขอตัว U มาตรฐาน 50 มม. เพื่อความสะดวกในการล็อคชิ้นงานด้วยความยาวที่มากขึ้น
- มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
- แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 720 ปอนด์.
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวแนวนอน
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดขอเกี่ยวเข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco (331005) สำหรับยึดแคลมป์กับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น ชุดตะขอ (331215-M-50) และก้านควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (330-ZB1) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์ Destaco 331-RM-50
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 331-RM-50 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานและแผ่นสลักของแคลมป์ Destaco 331-RM-50 มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบในแนวนอน
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้โดยการคลายเกลียวฐานโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อมูลจำเพาะคล้ายกับแคลมป์ Destaco 331-RM-50 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies ให้รูปแบบแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 331-M-50 ไม่มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน นอกจากนี้เรายังมีแคลมป์สลัก Destaco 331-RSS-M-50 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 331-RM-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (331-R), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (331-RM-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (331-RM-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน