แคลมป์สลักแบบดึงใช้สำหรับปิดและเปิดส่วนควบ / ชิ้นงานอย่างสม่ำเสมอขณะทำการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ มีที่จับที่ยึด/วางแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวรอบชิ้นงาน/แผ่นสลักที่อยู่ตรงข้าม (วางในแนวนอนหรือแนวตั้งกับฐานแคลมป์) แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักคงที่ ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบตะขอ J สำหรับการดึงหรือปิดฟิกซ์เจอร์ แคลมป์ Destaco 331 Series มีแถบดึงตะขอตัว U แนวนอนเพื่อปิดชิ้นงานที่วางขนานกับฐานแคลมป์ ที่จับมีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกสบาย แคลมป์ Destaco 331-M-50 มีตะขอตัว U ที่ยาวกว่าแคลมป์ตัว U มาตรฐาน 50 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานที่มีความยาวมากกว่า มีรูปแบบการยึดฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอหรือแตกหักภายใต้ภาระหนัก (สูงสุด 720 ปอนด์) Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก Toggle Lock Plus สำหรับการล็อครองของแคลมป์เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ในความยาวขอเกี่ยวต่างๆ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเติม -M-25 & -M-100 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 334-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงที่มีความจุสูงสุด 1000 ปอนด์และขอเกี่ยว U แนวตั้งสำหรับการดึงชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 331-M-50 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการสลักบนอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ประตูห้อง ฝาปิด และที่ปิดช่องเปิดในอุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco 331-M-50 มาพร้อมกับราวจับตัว U ในแนวนอน (เกลียว) เพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงาน
- ขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าเบ็ดตัว U มาตรฐาน 50 มม. เพื่อดึงชิ้นงานให้มีความยาวมากขึ้น
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 720 ปอนด์
- ทำจากเหล็กทนทานต่อการสึกหรอเป็นประจำเนื่องจากการใช้งานที่หนักหน่วง
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวแนวนอน
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักเพื่อรองรับและยึดชิ้นงานเข้ากับตะขอ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco (331005) สำหรับยึดแคลมป์ Destaco 331-M-50 เข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
- อุปกรณ์เสริมทดแทน เช่น ชุดประกอบขอเกี่ยว Destaco (331215-M-50) และคันบังคับนิ้วหัวแม่มือ (330-ZB1) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือสึกของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 331-M-50 ได้รับการออกแบบตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 331-M-50 มีรูยึดแบบเกลียวบนฐานและแผ่นสลักเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบในแนวนอน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 331-M-50 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์รุ่นใกล้เคียงกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 331-M-100 มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดส่งแคลมป์สลัก Destaco 331-SS-M-50 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 331-M-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (331), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (331-M-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (331-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน