แคลมป์สลักแบบดึงคืออุปกรณ์ดึงแนวนอนหรือแนวตั้ง เหมาะสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ พวกเขามีที่จับที่เคลื่อนย้ายเพื่อติด / วางแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวรอบชิ้นงาน แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักแบบตายตัว ตะขอรูปตัว U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 334 Series มีตะขอรูปตัวยูแนวตั้งเพื่อดึง/ปิดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ที่ตั้งฉากกับฐานแคลมป์ ที่จับมีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการทำงานด้วยมือเดียวอย่างรวดเร็ว แคลมป์ Destaco 334-M-50 มาพร้อมกับตะขอตัว U ที่ยาวขึ้น 50 มม. สำหรับการปิดชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่าแคลมป์แบบขอเกี่ยว U ความยาวมาตรฐาน มีรูปแบบการยึดฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอ/หักภายใต้ภาระหนัก (สูงสุด 1000 ปอนด์) Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติการล็อคสำรองและป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเติม -M-25 & -M-100 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 331-M-50 แคลมป์สลักสลักรับน้ำหนักสูงสุด 720 ปอนด์ และขอเกี่ยว U แนวนอนสำหรับดึงชิ้นงานที่วางขนานกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 334-M-50 ใช้สำหรับปิดแม่พิมพ์ ประตูห้อง ฝาปิด และที่ปิดการเข้าถึงในการขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักล็อคแบบดึง Destaco 334-M-50 มีแถบดึงตะขอตัว U (แนวตั้ง) แบบเกลียว เพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงาน
- ตะขอรูปตัว U นี้มีความยาวมากกว่าตะขอตัว U มาตรฐาน 50 มม. เพื่อการล็อคชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้นสะดวก
- ทำจากเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิว
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 1000 ปอนด์
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ของแคลมป์นี้มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดขอเกี่ยวแคลมป์กับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco (334101) สำหรับยึดแคลมป์ Destaco 334-M-50 เข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
- ส่วนประกอบขอเกี่ยวสำรอง (334215-M-50) และก้านควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (334-ZB1) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 334-M-50 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 334-M-50 มีรูยึดแบบเกลียวบนฐานและแผ่นสลักเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวในแนวตั้ง
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้ง่ายโดยคลายเกลียวฐานแคลมป์โดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 334-M-50 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies ให้รูปแบบแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 334-RM-50 มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ เรายังนำเสนอแคลมป์สลัก Destaco 334-SS-M-50 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 334-M-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (334), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (334-M-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (334-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ มีแขนจับเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน