แคลมป์สลักแบบดึงเหมาะสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดตามปกติในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ อุปกรณ์ดึงแนวนอนหรือแนวตั้งเหล่านี้มีที่จับสำหรับติด/วางแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวรอบชิ้นงาน แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีสลักคงที่ ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และการออกแบบตะขอ J สำหรับการดึง/ปิดฟิกซ์เจอร์ แคลมป์ Destaco 334 Series มีตะขอตัว U แนวตั้งเพื่อปิดชิ้นงาน/ฟิกซ์เจอร์ซึ่งตั้งฉากกับฐานแคลมป์ ที่จับแบบหนีบมีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการทำงานด้วยมือเดียวอย่างรวดเร็ว แคลมป์ Destaco 334-M-25 มาพร้อมกับตะขอตัว U ที่ยาวกว่า 25 มม. สำหรับการปิดชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่าแคลมป์แบบขอเกี่ยว U ความยาวมาตรฐาน แคลมป์สลักนี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้การรับน้ำหนักมาก (สูงสุด 1000 ปอนด์) มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อน สลับกลไก Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติการล็อครองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อสลักแคลมป์รุ่นต่างๆ ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-25 หรือเติม -M-50 & -M-100 ที่ สิ้นสุดหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 331-M-25 แคลมป์สลักสลักรับน้ำหนักสูงสุด 720 ปอนด์ และขอเกี่ยว U แนวนอนสำหรับดึงชิ้นงานที่วางขนานกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 334-M-25 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดฝา ประตูห้อง แม่พิมพ์และฝาครอบการเข้าถึงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง ยานยนต์และอาหาร & อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-M-25 มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวในแนวตั้งเพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
- ขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าเบ็ดตัว U มาตรฐาน 25 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้น
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิว
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 1000 ปอนด์
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ของแคลมป์นี้มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดขอเกี่ยวแคลมป์กับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- อุปกรณ์เสริมทดแทน เช่น ชุดประกอบขอเกี่ยว (334215-M-25) และคันบังคับนิ้วหัวแม่มือ (334-ZB1) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือสึกของแคลมป์ Destaco 334-M-25
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco (334101) สำหรับยึดแคลมป์กับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 334-M-25 ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 334-M-25 ฐานแคลมป์และแผ่นสลักมีรูสำหรับติดตั้งแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวในแนวตั้ง
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้ง่ายโดยคลายเกลียวแคลมป์โดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 334-M-25 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies ให้รูปแบบแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 334-RM-25 มีกลไก Toggle Lock Plus ป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ เรายังนำเสนอแคลมป์สลัก Destaco 334-SS-M-25 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 334-M-25 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาชุดแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (334), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (334-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (334-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน