แคลมป์สลักแบบดึงใช้สำหรับเปิดและปิดประตูหรือฝาปิดซ้ำๆ สำหรับการขึ้นรูป การสลัก และการประกอบ แคลมป์เหล่านี้มีที่จับสำหรับวางและกดแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบสลักของชิ้นงานที่อยู่ตรงข้าม มีสลักแบบตายตัว การออกแบบ U-hook (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบ J-hook เพื่อให้มีแรงปิดอันทรงพลังสำหรับการจับชิ้นงาน แคลมป์ Destaco 331 Series มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบที่ขนานกับพื้นผิวสลัก มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียวและขอเกี่ยว U แนวนอนสำหรับการดึงชิ้นงาน แคลมป์ Destaco 331-M-25 มีตะขอตัว U ที่ยาวกว่า 25 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะห่างที่มากกว่าที่หนีบแบบขอเกี่ยว U ความยาวมาตรฐาน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนต่อการสึกหรอเนื่องจากสภาพการเสียดสี Raptor Supplies เสนอแคลมป์ 331-M-25 นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวล็อคสำรองในแคลมป์ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-25 หรือเติม -M-50 & -M-100 ต่อท้าย ของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 323-M-25 แคลมป์สลักดึง ถอดความจุสูงสุด 360 ปอนด์.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 331-M-25 เหมาะสำหรับการประกอบและการปิดแม่พิมพ์ต่างๆ ประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิดช่องเปิด และดรัมในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 331-M-25 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างเพื่อป้องกันการแตกหักหรืองอเนื่องจากการใช้งานที่หยาบ
- แคลมป์นี้มีแถบดึงตะขอตัว U (แนวนอน) แบบเกลียวเพื่อให้ปรับสลักและชิ้นงานได้ง่าย
- ตะขอรูปตัว U ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 25 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่า
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอนได้ง่าย
- แคลมป์ให้ความจุสูงสุด 720 ปอนด์.
- แคลมป์นี้มีที่จับที่ง่ายต่อการถือและคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับการใช้งานมือเดียวของแคลมป์
- มาพร้อมแผ่นสลักเพื่อรองรับและปิดชิ้นงานเมื่อกดแถบดึง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco 331005 สำหรับการปิดแคลมป์ Destaco 331-M-25 อย่างแน่นหนา โดยติดเข้ากับชิ้นงาน
- Destaco ยังจัดหาชุดประกอบขอเกี่ยวสำรอง (331215-M-25) สำหรับเปลี่ยนตะขอเกี่ยวที่ชำรุดหรือชำรุด
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ Destaco (330-ZB1) ใช้แทนคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 331-M-25 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานและแผ่นสลักของแคลมป์ Destaco 331-M-25 มีรูยึดแบบเกลียวสำหรับติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวแนวนอนเรียบ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 331-M-25 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies สามารถส่งแคลมป์สลัก 331-SS-M-25 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง เรายังเสนอแคลมป์แบบใช้มือเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน (331-RM-25).
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 331-M-25 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (331), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (331-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (331-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน