แคลมป์สลักแบบดึงเหมาะสำหรับการเปิดและปิดประตูหรือฝาปิดซ้ำๆ ระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ โดยทั่วไปมีอยู่ในสลักแบบตายตัว ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และรูปแบบ J-hook แคลมป์เหล่านี้มีที่จับสำหรับวางและกดแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบสลักที่อยู่ตรงข้ามเพื่อจับชิ้นงาน ที่จับแคลมป์มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว แคลมป์ Destaco 331 Series ติดตั้งขนานกับผิวสลักและมีตะขอตัว U แนวนอนสำหรับดึงชิ้นงาน มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบแนวนอน แคลมป์สลัก Destaco 331-M-100 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนต่อการดัด/หักเนื่องจากการใช้งานที่หยาบ มีขอเกี่ยว U ที่ยาวขึ้น 100 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่าความยาวมาตรฐาน แคลมป์แบบ U hook Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวล็อคสำรองในแคลมป์ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม.) เพียงถอด -M-100 หรือเติม -M-25 และ -M-50 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 323-M-100 แคลมป์สลักแบบดึง ให้ความจุสูงสุด 360 ปอนด์.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 331-M-100 ใช้สำหรับการทำงานของสายการประกอบต่างๆ และการปิดประตูห้อง แม่พิมพ์ ฝาปิด ฝาปิดช่องเข้า ถัง ภาชนะและภาชนะต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงสลัก Destaco 331-M-100 มีแถบดึงตะขอรูปตัว U (แนวนอน) แบบเกลียว เพื่อให้ปรับแคลมป์ได้ง่ายตามชิ้นงาน
- ตะขอรูปตัว U ของแคลมป์นี้ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 100 มม. เพื่อให้จัดวางบนแผ่นสลักได้ง่าย
- แคลมป์นี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อป้องกันการสึกหรอเนื่องจากการใช้งานหนัก
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวแนวนอน
- แคลมป์รับน้ำหนักสูงสุด 720 ปอนด์
- มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับแผ่นสลักเพื่อรองรับขอเกี่ยวตัว U เมื่อดึงชิ้นงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco 331005 สำหรับการยึดแคลมป์ Destaco 331-M-100 อย่างแน่นหนาเมื่อต่อเข้ากับชิ้นงาน
- Destaco จัดหาคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรอง (330-ZB1) เพื่อเปลี่ยนคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของแคลมป์
- ชุดประกอบตะขอ Destaco (331215-M-100) ใช้สำหรับเปลี่ยนตะขอที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 331-M-100 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 331-M-100 มีรูเกลียวบนฐานและแผ่นสลักสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิวเรียบ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 331-M-100 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ยังมีแคลมป์สลัก 331-SS-M-100 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง นอกจากนี้เรายังจัดหาที่หนีบแบบใช้มือเหล่านี้ที่มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ (331-RM-100).
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 331-M-100 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์แคลมป์ที่คล้ายกันในตะขอต่าง ๆ ที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (331-M-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 50 มม. (331-M-50).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน