Destaco 334-RM-50 แคลมป์สลักแบบดึงช่วยให้ยึดฝาปิดหรือเข้าถึงฝาครอบบนถังซัก / ภาชนะ / ภาชนะได้อย่างรวดเร็ว สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์ และมาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย แคลมป์มีกลไกความปลอดภัย Destaco Toggle Lock Plus ที่ทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ แคลมป์ดึงนี้มาพร้อมกับแผ่นสลักและคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่ยืดหยุ่น แคลมป์สลักแบบดึงนี้ทำงานเหมือนกับกล่องใส่รอกตกปลาแบบสลัก มีที่จับที่จัดวางได้อย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ด้วยเหตุนี้ ที่จับจึงสามารถดึงกลับลงมาที่ตำแหน่งล็อคได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดแม่พิมพ์และประตูแบบสลัก แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-RM-50 ใช้แรงในทิศทางตรงและเป็นเส้นตรงที่ช่วยให้เครื่องสามารถสลับในตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลังได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ แคลมป์ยังสามารถติดตั้งในแนวตั้งจากด้านหลัง โดยมีด้ามจับที่ด้านหลังและล็อคการเอียง จึงป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบตกไปข้างหน้า Destaco ขอเสนอแคลมป์นี้พร้อมขอเกี่ยวที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-RM-50 นี้ใช้สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาครอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-RM-50 รวมแอคชั่นสลับเหนือศูนย์เพื่อการยึดที่แน่นหนาต่อแรงหนักเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูปพลาสติก
- แคลมป์ปิดนี้มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้า
- มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวที่ช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้ไม่ยุ่งยาก
- มีระบบหยุดคงที่ซึ่งจะจำกัดการเคลื่อนที่ของด้ามจับที่ตำแหน่งจับยึดต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco นี้มีรูล็อคในตัวสำหรับพินหรือฟังก์ชันล็อค
- คันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วช่วยให้ใช้งานมือเดียวได้อย่างยืดหยุ่น
- แคลมป์ 334-RM-50 นี้รวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 334101: แผ่นสลักสำรองเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักแบบดึงดึง 334-RM-50 ของแบรนด์เพื่อให้ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-RM-50 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-RM-50 มีฐานหน้าแปลนที่มาพร้อมกับรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: กลไก Toggle Lock Plus คืออะไร?
A. แคลมป์ Destaco มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก