แคลมป์สลักดึง Destaco 334-R ออกแบบมาเพื่อการจับยึดอย่างรวดเร็วของประตู ฝาปิด หรือฝาครอบการเข้าถึงบนถังซัก / ภาชนะ / ภาชนะ สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์ และมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์ติดตั้งกลไกความปลอดภัย Destaco Toggle Lock Plus ซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรอง แคลมป์ดึงนี้มาพร้อมกับแผ่นสลักและคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่ยืดหยุ่น แคลมป์สลักแบบดึงทำงานคล้ายกับสลักบนกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลา มีที่จับที่จัดวางได้อย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ด้วยเหตุนี้ ที่จับจึงสามารถดึงกลับลงมาที่ตำแหน่งล็อคได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดวัตถุต่างๆ เช่น การปิดแม่พิมพ์และประตูสลัก แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-R ใช้แรงในทิศทางตรงและเป็นเส้นตรงที่ช่วยให้เครื่องสามารถสลับตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลังได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ ยังให้ข้อได้เปรียบเมื่อติดตั้งแคลมป์ในแนวตั้ง โดยให้ที่จับอยู่ที่ตำแหน่งด้านหลังและล็อค ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบหล่นไปข้างหน้า
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-R นี้ใช้สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาครอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-R รวมแอคชั่นสลับที่อยู่เหนือศูนย์เพื่อการยึดที่มั่นคงต่อแรงหนัก เช่น แรงที่เกิดขึ้นจากการขึ้นรูปพลาสติก
- มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวที่ช่วยให้ปรับแต่งได้ไม่ยุ่งยาก
- แคลมป์ปิดนี้มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้า
- แคลมป์สลักแอ็คชั่นแบบดึง Destaco มาพร้อมกับตัวหยุดแบบตายตัวที่จำกัดการเคลื่อนที่ของด้ามจับที่ตำแหน่งแคลมป์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- แคลมป์ Destaco 334-R มีรูล็อกเอาต์สำหรับสลักหรือตัวล็อค
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรให้การทำงานด้วยมือเดียว
- ติดตั้งกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 334101: แผ่นสลักสำรองเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักแบบดึงดึง 334-R ของแบรนด์เพื่อให้ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ
- Destaco 334215: ส่วนประกอบขอเกี่ยวสำรองเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเอื้อมมือขึ้นไปเพื่อถอดหรือเชื่อมต่อสิ่งของจากหรือเข้ากับขอเกี่ยว ตะขอเหล่านี้ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์สลักดึง Destaco 334-R เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 334-R มีฐานแบบหน้าแปลนที่มาพร้อมกับรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- แคลมป์สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: กลไก Toggle Lock Plus คืออะไร?
A. แคลมป์ Destaco มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก