แคลมป์จับสลัก Destaco 341-SS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบในอุตสาหกรรมโลหะ การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ มันถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและแผ่นสลักสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้มีทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงในขณะที่ยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงาน นอกจากนี้ ยังช่วยในการยึดแคลมป์ให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์เข้าที่และกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานแคลมป์จะเร็วและเมื่อยล้าน้อยลง แคลมป์แคลมป์นี้ใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคและปลดล็อค และมีการเชื่อมต่อพินเพื่อต้านทานการเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆ ทำให้แคลมป์หมุนรอบแกนได้ แคลมป์สลักดึง Destaco 341-SS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปและการยึดฝาปิดสำหรับฝา ประตู และฝาปิด แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้รวมเข้ากับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย และทำจากสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดเผย แคลมป์ล็อคสลักดึง Destaco 341-SS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย และสามารถทนต่อน้ำหนักได้มากถึง 2000 ปอนด์ แคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์ที่มีตะขอยาวกว่าแบบมาตรฐาน เพียงเพิ่ม -M-25 (25 มม.), -M-50 (50 มม.) หรือ -M-100 (100 มม.) ต่อท้าย รหัสสินค้า (ตัวอย่างเช่น 341-M-25) และขอใบเสนอราคาใน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์จับสลัก Destaco 341-SS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การรักษาความปลอดภัย จับยึด ประกอบและปั้นประตู ดรัม ฝาปิด ฝาปิด ภาชนะและภาชนะในอุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มาพร้อมกับตะขอตัว U แบบเกลียวเพื่อการปรับที่ไม่ยุ่งยาก
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-SS มีคันโยกควบคุมนิ้วโป้งที่จดสิทธิบัตรและแผ่นสลักสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์สลักนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 ปอนด์
- อัตราส่วนแคลมป์ของการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (การดึง) คือ 29:1
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-SS มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco 341-SS เข้ากันได้กับแผ่นสลัก Destaco 341905 และชุดขอเกี่ยวสำรอง 341915
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์จับสลัก Destaco 341-SS ยึดตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 341-SS มีรูเกลียวบนฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวสำหรับการดึงฝาหรือประตู
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบชิ้นงานไว้
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก