แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงใช้เพื่อให้มีแรงปิดที่แข็งแกร่งสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดตามปกติในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ มีที่จับที่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อใส่ตะขอหนีบไว้เหนือสลักที่อยู่ตรงข้าม จากนั้นกดลงเพื่อล็อคแคลมป์ ที่หนีบเหล่านี้โดยทั่วไปมีอยู่ในแบบสลักยึดตายตัว U-hook (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบ J-hook แคลมป์ Destaco 341 Series ใช้สำหรับดึงแผ่นสลักที่ยึดกับชิ้นงานขนานกับฐานแคลมป์ ที่หนีบเหล่านี้มีที่จับพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานด้วยมือเดียวที่ง่ายดาย แคลมป์ Destaco 341 มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงาน แคลมป์สลักสไตล์ U hook แนวนอนนี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และป้องกันการดัด/หักเนื่องจากการใช้งานหนัก Raptor Supplies มีแคลมป์ซีรีส์ 341 รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่านี้ได้ (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 344 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอรูปตัวยูแนวตั้งสำหรับจับชิ้นงานในแนวตั้งฉากกับฐาน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 341 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ การสลัก การยึดแม่พิมพ์ มันถูกใช้เพื่อปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาครอบการเข้าถึง และภาชนะในสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 341 มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน ให้ความจุสูงสุด 2000 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีแถบดึงตะขอรูปตัวยู (แนวนอน) แบบเกลียวเพื่อให้ปรับแคลมป์ตามชิ้นงานได้ง่าย
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และป้องกันการสึกหรอเนื่องจากการใช้งานที่หนักหน่วง
- ด้ามจับเคลือบไวนิลพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานแคลมป์ได้ด้วยมือเดียว
- มาพร้อมแผ่นสลัก (341005) สำหรับการยึดแคลมป์ให้แน่นเมื่อกดแถบดึง
- แคลมป์มีอัตราส่วนการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) ที่ 29:1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 3.08 นิ้ว และการปรับตะขอสูงสุดคือ 0.76 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งมอบชุดประกอบขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco (341215) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรอง (341-ZB1) สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุดของแคลมป์ Destaco 341
- แผ่นสลัก Destaco 341005 ช่วยในการปิดแคลมป์ให้แน่นโดยติดเข้ากับชิ้นงาน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 341 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 341 มีรูเกลียวบนฐานและเพลทสลักเพื่อการติดตั้งแคลมป์ที่รวดเร็วและง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 341 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies มีที่หนีบที่คล้ายกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 341-SS มีโครงสร้างสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์แบบใช้มือเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ (341-R).
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 341 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (341-M-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (341-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (341-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบสลักแบบดึงมีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและที่หนีบ ฐานยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน