แคลมป์ล็อคสลักดึงให้แรงปิดที่แข็งแกร่งขณะปิดและเปิดประตูและฝาปิดเป็นประจำในระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ ที่หนีบเหล่านี้โดยทั่วไปมีอยู่ในแบบสลักยึดตายตัว U-hook (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบ J-hook แคลมป์ Destaco 341 Series ใช้สำหรับดึงแผ่นสลักที่ยึดกับชิ้นงานขนานกับฐานแคลมป์ ที่หนีบเหล่านี้มีที่จับพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานด้วยมือเดียวที่ง่ายดาย มีแถบดึงตะขอรูปตัว U ในแนวนอนสำหรับจับเพลตสลัก/ชิ้นงานเมื่อมีการเคลื่อนย้ายที่จับแคลมป์ แคลมป์ Destaco 341-M-50 มีตะขอตัว U ที่ยาวกว่า 50 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะห่างที่มากกว่าที่หนีบแบบขอเกี่ยว U ความยาวมาตรฐาน มีลักษณะการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงาน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง พร้อมป้องกันการงอ/หักเนื่องจากการใช้งานที่หยาบ Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเติม -M-25 & -M-100 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 344 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอรูปตัวยูแนวตั้งสำหรับจับชิ้นงานในแนวตั้งฉากกับฐาน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 341-M-50 เหมาะสำหรับการประกอบ การสลัก การขึ้นรูป และการปิด แคลมป์นี้ยังใช้สำหรับการสลักบนประตูห้อง ฝาปิด ฝาครอบเข้าถึง ดรัมและภาชนะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-M-50 มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบแนวนอน
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 2000 ปอนด์
- มีแถบดึงตะขอตัว U (แนวนอน) แบบเกลียวเพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่าย
- ตะขอรูปตัว U นี้ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 50 มม. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- มีโครงสร้างเหล็กให้ความแข็งแรงและความทนทานจึงป้องกันการสึกหรอจากการใช้งานเป็นเวลานาน
- ด้ามจับเคลือบไวนิลพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วโป้งที่จดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยให้ใช้งานแคลมป์ได้ด้วยมือเดียว
- มาพร้อมแผ่นสลัก (341005) สำหรับการกดแถบดึงให้แน่นเพื่อปิดแคลมป์ให้แน่น
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งมอบชุดประกอบขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco (341215-M-50) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรอง (341-ZB1) สำหรับเปลี่ยนแคลมป์ Destaco 341-M-50 ที่สึกหรอหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 341-M-50 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- รูเกลียวบนฐานและแผ่นสลักช่วยในการติดตั้งแคลมป์ Destaco 341-M-50 บนชิ้นงานหรือพื้นผิวแนวนอนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 341-M-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกันตามความยาวมาตรฐาน (341), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (341-M-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (341-M-100).
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 341-M-50 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ยังมีแคลมป์สลัก Destaco 341-SS-M-50 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง เราสามารถจัดหาแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ด้วยกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ (341-RM-50).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน