Destaco 341-RM-50 แคลมป์สลักแบบดึงทำงานคล้ายกับกล่องใส่อุปกรณ์จับปลาแบบสลัก และให้การล็อคหรือยึดฝาปิดอย่างรวดเร็วหรือฝาครอบการเข้าถึงบนถัง/ถัง/ภาชนะ สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 ปอนด์และมาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-RM-50 ใช้แรงในทิศทางตรงและเป็นเส้นตรงที่ช่วยให้เครื่องสามารถสลับในตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลังได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว แคลมป์ดึงนี้มาพร้อมกับแผ่นสลักและคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกและยืดหยุ่น แคลมป์ Destaco 341-RM-50 สามารถติดตั้งในแนวตั้งจากด้านหลัง โดยมีที่จับที่ด้านหลังและตำแหน่งล็อค ป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบตกไปข้างหน้า มีกลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus ที่ทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ มีการกำหนดค่าด้วยที่จับที่จัดวางอย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ด้วยเหตุนี้ ที่จับจึงสามารถดึงกลับลงมาที่ตำแหน่งล็อคได้ ทำให้เหมาะสำหรับการปิดวัตถุต่างๆ เช่น ประตูสลักและตัวปิดแบบหล่อ แคลมป์ Destaco นี้มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. และมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-RM-50 นี้ใช้สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาครอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-RM-50 รวมแอคชั่นสลับเหนือศูนย์เพื่อการยึดที่แน่นหนาต่อแรงหนักเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูปพลาสติก
- คันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วช่วยให้ใช้งานมือเดียวได้อย่างยืดหยุ่น
- มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวที่ช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้ไม่ยุ่งยาก
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco นี้มีรูล็อคเอาต์ที่ติดตั้งไว้สำหรับพินหรือฟังก์ชันล็อค
- มีระบบหยุดคงที่ซึ่งจะจำกัดการเคลื่อนที่ของด้ามจับที่ตำแหน่งจับยึดต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- แคลมป์ 341-RM-50 นี้มาพร้อมกับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 lb.
- แคลมป์ปิดนี้มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้า
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 341005: แผ่นสลักสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักแบบดึงดึง 341-RM-50 ของแบรนด์เพื่อให้ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-RM-50 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-RM-50 มีฐานหน้าแปลนที่มาพร้อมกับรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- แคลมป์สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลักสลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341 Series ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบชิ้นงานไว้
ถาม กลไก Toggle Lock Plus ทำหน้าที่อะไร
A. แคลมป์ Destaco มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย