แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 341-RM-100 ให้การล็อคหรือหนีบฝาหรือฝาครอบเข้าถึงบนดรัม / ภาชนะ / ภาชนะได้อย่างรวดเร็ว สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 ปอนด์และมาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย แคลมป์ยึดแบบดึงนี้มาพร้อมกับแผ่นสลักและคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกและยืดหยุ่น แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงนี้ทำงานคล้ายกับกล่องใส่อุปกรณ์จับปลาแบบมีสลัก Destaco 341-RM-100 แคลมป์สลักแบบดึงออกจะใช้แรงในทิศทางตรงและเป็นเส้นตรง ซึ่งช่วยให้ยูนิตสามารถสลับตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลังได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ แคลมป์สามารถติดตั้งในแนวตั้งจากด้านหลัง โดยที่มือจับอยู่ด้านหลังและตำแหน่งล็อก จึงช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนหล่นไปข้างหน้า แคลมป์นี้มีกลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus ที่ทำหน้าที่เป็นระบบล็อครองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ มีด้ามจับที่จัดตำแหน่งอย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ดังนั้นจึงสามารถดึงที่จับกลับลงไปที่ตำแหน่งล็อคได้ ทำให้เหมาะสำหรับการปิดวัตถุ เช่น การปิดแม่พิมพ์และประตูสลัก แคลมป์นี้มีตะขอยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม. และมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-RM-100 นี้ใช้สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาครอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-RM-100 รวมแอคชั่นสลับเหนือศูนย์เพื่อการยึดที่แน่นหนาต่อแรงหนักเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูปพลาสติก
- แคลมป์ปิดนี้มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้า
- คันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วช่วยให้ใช้งานมือเดียวได้อย่างยืดหยุ่น
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวที่ช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ยุ่งยาก
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco นี้มีรูล็อคเอาต์ที่ติดตั้งไว้สำหรับพินหรือฟังก์ชันล็อค
- มีระบบหยุดคงที่ซึ่งจะจำกัดการเคลื่อนที่ของด้ามจับที่ตำแหน่งจับยึดต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- แคลมป์ Destaco 341-RM-100 ติดตั้งกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 lb.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 341005: แผ่นสลักสำรองเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักแบบดึงดึง 341-RM-100 ของแบรนด์เพื่อให้ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-RM-100 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341-RM-100 มีฐานหน้าแปลนที่มาพร้อมกับรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- นอกจากนี้ แคลมป์สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้ด้วยการคลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลักสลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 341 Series ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบชิ้นงานไว้
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก