แคลมป์สลักแบบดึงให้แรงปิดที่แข็งแรงสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ มีที่จับสำหรับวางและกดแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวรอบสลักที่อยู่ตรงข้ามกับชิ้นงาน แคลมป์เหล่านี้โดยทั่วไปมีอยู่ในประเภทสลักยึดตายตัว U-hook (แนวนอนและแนวตั้ง) และประเภท J-hook แคลมป์ Destaco 341 Series ใช้สำหรับดึงชิ้นงานที่ขนานกับฐาน แคลมป์เหล่านี้ให้แรงปิดอันทรงพลังสำหรับการจับยึดในเชิงบวกและคันโยกควบคุมนิ้วโป้งเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวก แคลมป์ Destaco 341-R ถูกรวมเข้ากับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรองและป้องกันการหลุดจากแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ แคลมป์สลักแบบ U-Hook แนวนอนนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและป้องกันการงอ/หักเนื่องจากการใช้งานหนัก Raptor Supplies มีแคลมป์ซีรีส์ 341 รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ในรุ่นที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 344 ซีรีส์ คีมจับสลักแบบดึงมีตะขอรูปตัว U สำหรับจับชิ้นงานในแนวตั้งฉากกับฐาน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 341-R เหมาะสำหรับการจับยึดแม่พิมพ์ การประกอบ และการสลัก นอกจากนี้ยังใช้สำหรับปิดประตูห้อง ฝาปิด และภาชนะในอาหารและบรรจุภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 341-R ถูกรวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
- แคลมป์นี้มีแถบดึงตะขอตัว U (แนวนอน) แบบเกลียวเพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่าย
- โครงสร้างเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักได้สูงสุด 2000 ปอนด์
- ด้ามจับเคลือบไวนิลพร้อมคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยให้ใช้งานแคลมป์ได้ด้วยมือเดียว
- มาพร้อมแผ่นสลัก (341005) สำหรับการกดแถบดึงให้แน่น
- แคลมป์นี้มีลักษณะการติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน
- แคลมป์มีแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงกด (ดึง) อัตราส่วน 29:1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 3.08 นิ้ว และการปรับตะขอสูงสุดคือ 0.76 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งมอบชุดประกอบขอเกี่ยว Destaco (341215) และคันบังคับนิ้วหัวแม่มือ (341-ZB1) สำหรับเปลี่ยนแคลมป์ Destaco 341-R ที่สึกหรอหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 341-R ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- รูเกลียวบนฐานและแผ่นสลักช่วยในการติดตั้งแคลมป์ Destaco 341-R อย่างรวดเร็วและง่ายดายสำหรับการดึงประตูหรือฝาปิด
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 341-R pull action latch clamp มีรุ่นอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาที่หนีบสลักที่คล้ายกันในโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับความต้านทานการกัดกร่อน (331-RSS). แคลมป์นี้มีจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่มีฟีเจอร์ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานของแคลมป์ (341).
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 341-R มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (341-RM-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (341-RM-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (341-RM-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน