แคลมป์สลักแบบดึงเหมาะสำหรับการปิดและเปิดฟิกซ์เจอร์ที่วางในแนวนอนหรือแนวตั้งกับฐานแคลมป์ แคลมป์เหล่านี้มาพร้อมกับที่จับที่ยึด/วางแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบสลักชิ้นงานที่อยู่ตรงข้ามเพื่อดึง/ปิด แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักคงที่ ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และการออกแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 341 Series มีตะขอตัว U แนวนอนเพื่อปิดชิ้นงาน/ฟิกซ์เจอร์ที่ขนานไปกับฐานแคลมป์ แคลมป์ Destaco 341-M-25 มีตะขอตัว U ที่ยาวกว่า 25 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะห่างที่มากกว่าที่หนีบแบบขอเกี่ยว U ความยาวมาตรฐาน แคลมป์นี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ที่รวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวก มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน/ชิ้นงาน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอหรือแตกหักภายใต้ภาระหนัก Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติการล็อคสำรองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-25 หรือเติม -M-50 & -M-100 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 334-M-25 แคลมป์สลักแบบดึงที่มีความจุสูงสุด 1000 ปอนด์และขอเกี่ยว U แนวตั้งสำหรับการดึงชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 341-M-25 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดส่วนควบ เช่น ประตูห้อง แม่พิมพ์ ฝาปิด และฝาปิดช่องเข้า แคลมป์นี้ยังเหมาะสำหรับการขึ้นรูปและการประกอบในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง การบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักล็อคแบบดึง Destaco 341-M-25 มาพร้อมกับราวจับตัว U แบบเกลียว (แนวนอน) เพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่าย
- ตะขอรูปตัว U นี้ยาวกว่าตะขอตัว U มาตรฐาน 25 มม. เพื่อความสะดวกในการล็อคชิ้นงานด้วยความยาวที่มากขึ้น
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 2000 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบ
- ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทาน
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ของแคลมป์นี้รวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดขอเกี่ยวแคลมป์กับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มีแผ่นสลัก Destaco (341005) เพื่อยึดแคลมป์ Destaco 341-M-25 เข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
- อุปกรณ์เสริมทดแทน เช่น ชุดตะขอ (341215-M-25) และก้านควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (341-ZB1) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือสึกของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 341-M-25 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 341-M-25 มีรูเกลียวบนฐานและแผ่นสลักเพื่อการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบ
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยคลายเกลียวฐานออกจากพื้นผิวที่ติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 341-M-25 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies ให้รูปแบบแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 341-RM-25 ด้วยกลไก Destaco Toggle Lock Plus สำหรับการล็อครองแคลมป์ เรายังนำเสนอแคลมป์สลัก Destaco 341-SS-M-50 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 341-M-25 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (341), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (341-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (341-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ มีแขนจับเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน