Destaco 344-M-25 แคลมป์สลักแบบดึงช่วยให้สลักหรือยึดฝาปิดหรือเข้าถึงฝาครอบบนกลอง / ภาชนะ / ภาชนะได้อย่างรวดเร็วและทำงานคล้ายกับกล่องใส่อุปกรณ์จับปลาแบบสลัก สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 ปอนด์ และใช้แรงในทิศทางเส้นตรงโดยตรง ซึ่งช่วยให้เครื่องสามารถสลับตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลังได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-M-25 มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีแผ่นสลักและก้านควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกและยืดหยุ่น แคลมป์ปิดตะขอ Destaco 344-M-25 สามารถติดตั้งในแนวตั้งจากด้านหลัง โดยมีที่จับที่ด้านหลังและตำแหน่งล็อค จึงป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบตกไปข้างหน้า แคลมป์ Destaco นี้มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง มีการกำหนดค่าด้วยที่จับที่จัดวางอย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ด้วยเหตุนี้ ที่จับจึงสามารถดึงกลับลงมาที่ตำแหน่งล็อคได้ ทำให้เหมาะสำหรับการปิดวัตถุต่างๆ เช่น ประตูสลักและตัวปิดแบบหล่อ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-M-25 นี้ใช้สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาครอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-M-25 รวมแอคชั่นสลับที่อยู่เหนือศูนย์เพื่อการยึดที่แน่นหนากับแรงหนักเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูปพลาสติก
- คันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วช่วยให้ใช้งานมือเดียวได้อย่างยืดหยุ่น
- มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวที่ช่วยให้ปรับเปลี่ยนได้ไม่ยุ่งยาก
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco นี้มีรูล็อคเอาต์ที่ติดตั้งไว้สำหรับพินหรือฟังก์ชันล็อค
- แคลมป์ Destaco 344-M-25 มาพร้อมกับตัวหยุดแบบตายตัวที่จำกัดการเคลื่อนที่ของด้ามจับที่ตำแหน่งแคลมป์ต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 lb.
- แคลมป์ปิดนี้มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้า
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 344101: แผ่นสลักสำรองเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักแบบดึงดึง 344-M-25 ของแบรนด์เพื่อให้ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-M-25 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344-M-25 มีฐานหน้าแปลนที่มาพร้อมกับรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- แคลมป์ 344-M-25 นี้สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลักสลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 344 Series ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบชิ้นงานไว้
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย