แคลมป์สลักแบบดึงใช้สำหรับปิดและเปิดประตูและฝาปิดในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบเป็นประจำ แคลมป์แคลมป์เหล่านี้มีที่จับสำหรับวางแถบดึงแคลมป์/ขอเกี่ยวรอบชิ้นงาน (วางในแนวนอนหรือแนวตั้งกับฐานแคลมป์) แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีสลักคงที่ ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และการออกแบบตะขอ J สำหรับการดึง/ปิดการแข่งขัน แคลมป์ Destaco 344 Series มีตะขอตัวยูแนวตั้งเพื่อปิดชิ้นงาน/ฟิกซ์เจอร์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับฐานแคลมป์ ที่จับแคลมป์ถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการทำงานด้วยมือเดียวอย่างรวดเร็ว แคลมป์ Destaco 344-M-100 มีขอเกี่ยวตัว U ที่ยาวกว่า 100 มม. สำหรับการปิดชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่าแคลมป์สลักแบบขอเกี่ยว U มาตรฐาน แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอ/หักภายใต้ภาระหนัก (สูงสุด 2000 ปอนด์) มีรูปแบบการยึดฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อน สลับกลไก Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติการล็อครองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม.) เพียงถอด -M-100 หรือเติม -M-25 & -M-50 ที่ ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 341-M-100 แคลมป์สลักแบบดึงซึ่งมีข้อกำหนดคล้ายกันและขอเกี่ยว U แนวนอนสำหรับดึงชิ้นงานที่วางขนานกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 344-M-100 ใช้สำหรับปิดแม่พิมพ์ ฝาปิด ประตูห้องและที่ปิดการเข้าถึงในการขนส่ง การบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงสลัก Destaco 344-M-100 มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวในแนวตั้ง เพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงาน (วางในแนวตั้งฉากกับฐานแคลมป์)
- แท่งดึงขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวตัว U มาตรฐาน 100 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้น
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทานเพื่อทนต่อการสึกหรอเป็นประจำ
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนชิ้นงาน/พื้นผิวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 2000 ปอนด์
- ที่จับที่ใช้งานง่ายของแคลมป์นี้มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดกับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco (344101) เพื่อการยึดตะขอแคลมป์ Destaco 344-M-100 เข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
- อุปกรณ์เสริมทดแทน เช่น ชุดตะขอ (344215-M-100) และก้านควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (344-ZB1) จัดหาให้โดย Destaco เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด/สึกของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 344-M-100 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 344-M-100 ฐานแคลมป์และแผ่นสลักมีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวในแนวตั้ง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 344-M-100 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies ให้รูปแบบแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 344-RM-100 มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน เรายังนำเสนอแคลมป์สลัก Destaco 344-SS-M-100 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 344-M-100 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาชุดแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (344) ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 25 มม. (344-M-25) และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (344-M-50).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน