Destaco 344 ซีรีส์ แคลมป์สลักสลักแบบดึงมีที่จับเพื่อวางขอเกี่ยว U แนวตั้ง (เกลียว) รอบชิ้นงาน แคลมป์แคลมป์เหล่านี้ใช้สำหรับปิดและเปิดฟิกซ์เจอร์ซึ่งตั้งฉากกับฐานแคลมป์อย่างสม่ำเสมอ ที่จับแบบหนีบมีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการทำงานด้วยมือเดียวอย่างรวดเร็ว แคลมป์ Destaco 344-RM-100 มีขอเกี่ยว U ที่ยาวกว่า 100 มม. สำหรับการปิดชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่าแคลมป์สลักแบบขอเกี่ยว U มาตรฐาน แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน ทนต่อการสึกหรอเป็นประจำ มีลักษณะการติดตั้งฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน แคลมป์นี้รวมเข้ากับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรองและป้องกันการหลุดจากการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน มีความจุสูงสุด 2000 ปอนด์ Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน คุณสามารถสั่งซื้อสลักแคลมป์รุ่นต่างๆ ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม.) เพียงถอด -M-100 หรือเติม -M-25 & -M-50 ที่ สิ้นสุดหมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 341-RM-100 แคลมป์สลักแบบดึงซึ่งมีข้อกำหนดคล้ายกันและขอเกี่ยว U แนวนอนสำหรับดึงชิ้นงานที่วางขนานกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 344-RM-100 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึดแม่พิมพ์ การประกอบ และการสลัก นอกจากนี้ยังใช้เพื่อปิดฝา ประตูห้องและฝาครอบการเข้าถึงในการขนส่ง การบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 344-RM-100 แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นถูกรวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวในแนวตั้งเพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงานที่วางในแนวตั้งฉากกับฐานแคลมป์
- แท่งดึงขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าตะขอตัว U มาตรฐาน 100 มม. สำหรับการดึง/ปิดชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้น
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 2000 lb.
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งบนชิ้นงาน/พื้นผิวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้การรับน้ำหนักมาก
- แคลมป์นี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดกับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งชุดประกอบขอเกี่ยวเปลี่ยน (344215-M-100) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (344-ZB1) เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด/เสื่อมสภาพของแคลมป์ Destaco 344-RM-100
- เรายังจัดหาแผ่นสลัก Destaco (344101) สำหรับการยึดตะขอหนีบเข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 344-RM-100 ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 344-RM-100 มีรูเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลนและแผ่นสลักเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวในแนวตั้ง
- แคลมป์นี้สามารถขัน/คลายเกลียวได้ง่ายจากพื้นผิวที่ติดตั้งโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อมูลจำเพาะคล้ายกับแคลมป์ Destaco 344-RM-100 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์รุ่นใกล้เคียงกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 344-M-100 ไม่มีคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องล็อกรองของแคลมป์ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดส่งแคลมป์สลัก Destaco 344-RSS-M-100 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 344-RM-100 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในรุ่นต่างๆ ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (344-R) ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 25 มม. (344-RM-25) และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (344-RM-50).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน