Destaco 344-R แคลมป์ล็อคแบบดึงแนวตั้ง ออกแบบมาสำหรับการดำเนินการต่างๆ เช่น การปิดผนึกภาชนะและประตู แคลมป์สลักแบบดึงนี้เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในการขนส่งและการผลิต มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งเปิดใช้งานด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ มีด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวน จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน แคลมป์สลักเหล็กกล้าคาร์บอนนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus ซึ่งรวมถึงคันปลดล็อคเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพการล็อคตรงกลางเหนือจะคงอยู่ตลอดการทำงาน กลไกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้แคลมป์ปลดล็อกการทำงานกลางคันโดยไม่ได้ตั้งใจ มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน) แคลมป์สลัก Destaco 344-R มาพร้อมกับเพลตสลักและติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวสลักเพื่อให้แคลมป์จับได้อย่างปลอดภัย ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยฐานที่มีหน้าแปลน ทำให้ถอดออกได้ง่ายเพียงคลายเกลียวสกรู 4 ตัวโดยใช้ไขควง
การใช้ประโยชน์:
- Destaco 344-R แคลมป์ล็อคแบบดึงแนวตั้งได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานสลักบนฝาปิด, ประตู, ถัง, ภาชนะ, ภาชนะและฝาปิดทางเข้า ตลอดจนการประกอบและการขึ้นรูป
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลัก Destaco 344-R มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้สามารถปรับชิ้นงานได้ง่าย ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน
- ติดตั้งกลไก Toggle Lock Plus เพื่อคงสภาพการล็อคตรงกลางไว้ตลอดการทำงาน
- มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการเปิดใช้งานด้วยมือเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานง่าย
- มีด้ามจับพลาสติกที่ช่วยให้จับกระชับมือสูงสุดขณะหนีบ และช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและผิวเคลือบสังกะสีเพื่อความทนทานและทนต่อการเสียดสีสูงในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
- มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- มีขอเกี่ยวแบบตัว U สำหรับยึดชิ้นงานให้เข้าที่ตลอดการทำงานจับยึด
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบสลักแบบดึง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึด J hook, ที่จับ T แบบเตี้ย และตัวแปรที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แคลมป์สลักสลักดึงแนวตั้ง Destaco 344-R รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่จัดหาโดย Destaco รวมถึงแผ่นสลัก (Destaco 344101) และชุดขอเกี่ยวสำรอง (Destaco 344215)
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลัก Destaco 344-R ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักสลักดึงแนวตั้ง Destaco 344-R มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัย ตามความต้องการ สามารถถอดแคลมป์สลักแบบดึงออกได้ง่ายเพียงคลายเกลียวสกรู 4 ตัวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่น ๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 344-R แล้ว Destaco ยังจำหน่ายแคลมป์ตัว U ฐานหน้าแปลนที่ทำด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน (Destaco 374) แบรนด์ยังมีแคลมป์สลักสแตนเลส (เดสทาโก้ 324-SS) และ (เดสทาโก้ 344-SS).
ถาม แคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco มีที่จับในแนวนอนซึ่งมีการออกแบบตะขอรูปตัว U ในแนวตั้ง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานสลักบนฝาปิด ประตู ถัง ภาชนะ ภาชนะและฝาปิด เช่นเดียวกับการประกอบและการขึ้นรูป
ถาม แคลมป์สลักสลักแบบดึงแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบตะขอ U บางตัว (เช่นแคลมป์แบบดึงแนวตั้ง Destaco 344-R) มีขอเกี่ยว U แบบยาวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ที่จับ ชุดล็อคยังถูกขันเข้ากับชิ้นงานเพื่อยึดขอเกี่ยวตัว U ของแคลมป์ ดังนั้นจึงรักษาความตึงเครียดระหว่างแคลมป์และชิ้นงานเพื่อให้แคลมป์ยึดได้แน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: สีแดงของด้ามจับแบบหนีบ Destaco หมายถึงอะไรหรือไม่?
ก. ที่จับสีไม่มีนัยสำคัญเช่นนั้น เว้นแต่เพื่อระบุบริเวณที่มองเห็นได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานว่าที่จับสำหรับการทำงานอยู่ที่ใดและเมื่อใดควรคว้ามันไว้
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน