Destaco 324-SS แคลมป์ล็อคแบบดึงแนวตั้งได้รับการออกแบบสำหรับการดำเนินการสลักบนประตู แม่พิมพ์ ฝาปิดช่องเข้า ฝาปิด ภาชนะ ภาชนะ และดรัม แคลมป์นี้เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในงานขนส่งและการผลิต แคลมป์แอ็คชั่นแบบดึง Destaco มาพร้อมกับแผ่นสลักและติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวสลักเพื่อให้มั่นใจว่าการยึดแน่นหนา มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งเปิดใช้งานด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ แคลมป์ดึง Destaco มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน) มีด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวน จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถถอนการติดตั้งได้ง่ายเพียงคลายเกลียวสกรูบนฐานที่มีหน้าแปลนโดยใช้ไขควง Destaco แคลมป์แคลมป์ 324 Series ยังมีอยู่ในโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและตัวเลือกที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 324-SS แคลมป์ล็อคแบบดึงแนวตั้งได้รับการออกแบบสำหรับการดำเนินการสลักบนประตู แม่พิมพ์ ฝาปิดช่องเข้า ฝาปิด ภาชนะ ภาชนะ และดรัม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-SS มีคันโยกควบคุมนิ้วโป้งที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- แคลมป์แคลมป์นี้มาพร้อมกับเพลตสลักและติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวสลักเพื่อให้แคลมป์จับได้อย่างปลอดภัย
- มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน)
- ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ฐานที่มีหน้าแปลนนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูออกเมื่อจำเป็น
- ด้ามจับสลักสลักแบบดึงแนวตั้งนี้มีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดมือขณะใช้งานกลางคัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 324915: ชุดตะขอสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับจับเพลตสลักและชิ้นงานโดยใช้แคลมป์สลักสลักแบบดึงแนวตั้ง Destaco 324-SS
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 324-SS ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 324-SS แคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งมีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ฐานที่มีหน้าแปลนนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูออกเมื่อจำเป็น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งในโครงสร้างอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์สลักสลักสแตนเลส Destaco 324-SS แล้ว แบรนด์ยังจำหน่ายแคลมป์สลักเหล็กกล้าคาร์บอนด้วย (เดสทาโก 324 & เดสทาโก้ 324-R).
ถาม แคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco มีที่จับในแนวนอนซึ่งมีการออกแบบตะขอรูปตัว U ในแนวตั้ง ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานสลักบนฝา ประตู ดรัม ภาชนะ ภาชนะและฝาปิด เช่นเดียวกับการประกอบและการขึ้นรูป
ถาม แคลมป์สลักสลักแบบดึงแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบตะขอ U บางตัว (เช่น แคลมป์แอคชั่นดึงแนวตั้ง Destaco 324-SS) มีขอเกี่ยว U แบบยาวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ที่จับ ชุดล็อคยังถูกขันเข้ากับชิ้นงานเพื่อยึดขอเกี่ยวตัว U ของแคลมป์ ดังนั้นจึงรักษาความตึงเครียดระหว่างแคลมป์และชิ้นงานเพื่อให้แคลมป์ยึดได้แน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แบรนด์มีแคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่จับสลับแนวตั้ง ในหลากหลายรูปแบบและรูปแบบและโครงสร้าง (สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)
ถาม: สีแดงของด้ามจับแบบหนีบ Destaco หมายถึงอะไรหรือไม่?
ก. ที่จับสีไม่มีนัยสำคัญดังกล่าว เว้นแต่เพื่อระบุบริเวณที่มองเห็นได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับการทำงานและตำแหน่ง & เมื่อไรที่เขาควรคว้ามัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน