Destaco 324-R แคลมป์ล็อคแบบดึงแนวตั้งได้รับการออกแบบสำหรับการดำเนินการสลักบนประตู แม่พิมพ์ ฝาปิดช่องเข้า ฝาปิด ภาชนะ ภาชนะ และถังซัก แคลมป์สลักแบบดึงนี้เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในการขนส่งและการผลิต มีด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวน จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน แคลมป์สลักการดำเนินการดึงแนวตั้ง Destaco มีคันควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน) แคลมป์สลักนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่คงสภาพการล็อคตรงกลางเหนือตลอดการทำงานของแคลมป์ แคลมป์ Destaco 324-R มาพร้อมกับแผ่นสลักและติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวสลักเพื่อให้จับยึดได้อย่างมั่นคง ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถถอนการติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูบนฐานที่มีหน้าแปลนโดยใช้ไขควง Destaco แคลมป์แคลมป์ 324 Series ยังมีอยู่ในรูปแบบการก่อสร้างสแตนเลสบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 324-R แคลมป์ล็อคแบบดึงแนวตั้งได้รับการออกแบบสำหรับการดำเนินการสลักบนประตู แม่พิมพ์ ฝาปิดช่องเข้า ฝาปิด ภาชนะ ภาชนะ และถังซัก
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ล็อคสลักแอ็คชั่นแบบดึงแนวตั้ง Destaco 324-R มีคันโยกควบคุมนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ฐานที่มีหน้าแปลนนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูออกเมื่อจำเป็น
- แคลมป์แคลมป์นี้มาพร้อมกับเพลตสลักและติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวสลักเพื่อให้แคลมป์จับได้อย่างปลอดภัย
- แคลมป์สลักการดำเนินการดึงแนวตั้ง Destaco มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่รักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือตลอดการทำงานของแคลมป์
- มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน)
- ด้ามจับสลักสลักแบบดึงแนวตั้งนี้มีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดมือขณะใช้งานกลางคัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 324215: ส่วนประกอบขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับจับเพลตสลักและชิ้นงานโดยใช้แคลมป์สลักสลักแอ็คชั่นแบบดึงแนวตั้ง Destaco 324-R
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 324-R แคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้ง ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 324-R แคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งมีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ฐานที่มีหน้าแปลนนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูออกเมื่อจำเป็น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งในโครงสร้างอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์สลักเหล็กคาร์บอน Destaco 324-R แล้ว แบรนด์ยังจำหน่ายแคลมป์สลักสแตนเลส (เดสทาโก้ 324-SS & เดสตาโก้ 324-RSS).
ถาม แคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco มีที่จับในแนวนอนที่มีการออกแบบตะขอรูปตัว U ในแนวตั้ง ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานสลักบนฝา ประตู ดรัม ภาชนะ ภาชนะและฝาปิด เช่นเดียวกับการประกอบและการขึ้นรูป
ถาม แคลมป์สลักสลักแบบดึงแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบตะขอ U บางตัว (เช่นแคลมป์แบบดึงแนวตั้ง Destaco 324-R) มีขอเกี่ยว U แบบยาวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ที่จับ ชุดล็อคยังถูกขันเข้ากับชิ้นงานเพื่อยึดขอเกี่ยวตัว U ของแคลมป์ ดังนั้นจึงรักษาความตึงเครียดระหว่างแคลมป์และชิ้นงานเพื่อให้แคลมป์ยึดได้แน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แบรนด์มีแคลมป์สลักแบบดึงแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่จับสลับแนวตั้ง ในหลากหลายรูปแบบและรูปแบบและโครงสร้าง (สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)
ถาม: สีแดงของด้ามจับแบบหนีบ Destaco หมายถึงอะไรหรือไม่?
ก. ด้ามสีแดงไม่มีนัยสำคัญดังกล่าว เว้นแต่เพื่อระบุบริเวณที่มองเห็นได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับการทำงานและตำแหน่ง & เมื่อไรที่เขาควรคว้ามัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน