แคลมป์สลักแบบใช้สลักแบบใช้มือจับเพื่อวางแถบดึงแคลมป์/ขอเกี่ยวรอบชิ้นงาน/ฟิกซ์เจอร์ (วางไว้ในแนวนอนหรือแนวตั้งกับฐานแคลมป์) แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีสลักคงที่ ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และการออกแบบตะขอ J สำหรับการดึง/ปิดฟิกซ์เจอร์บ่อยครั้งในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ แคลมป์ Destaco 324 Series มีตะขอตัว U แนวตั้งเพื่อปิดชิ้นงานที่ตั้งฉากกับฐานแคลมป์ ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ติดตั้งคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการทำงานด้วยมือเดียวอย่างรวดเร็ว แคลมป์เหล่านี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน แคลมป์ Destaco 324-RM-25 มาพร้อมกับตะขอ U ที่ยาวกว่าแคลมป์รูปตัว U ความยาวมาตรฐาน 25 มม. สำหรับการปิดชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่า มีกลไก Toggle Lock Plus เป็นตัวล็อครองของแคลมป์ เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน แคลมป์สลักนี้ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน ทนต่อการสึกหรอเป็นประจำ มีความจุในการถือครองสูงสุด 500 ปอนด์ Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อน โดยไม่ต้องใช้กลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องล็อกสำรอง คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงแค่ถอด -M-25 หรือเติม -M-50 & -M-100 ที่ส่วนท้าย ของหมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 323-RM-25 แคลมป์สลักสลักรับน้ำหนักสูงสุด 360 ปอนด์ และขอเกี่ยว U แนวนอนสำหรับดึงชิ้นงานที่วางขนานกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 324-RM-25 เหมาะสำหรับการปิดส่วนควบ เช่น ฝาปิด ประตูห้องและที่ปิดการเข้าถึงในสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์และอาหาร & อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังใช้ในระหว่างการขึ้นรูปและการประกอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-RM-25 มีกลไก Toggle Lock เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
- มีตะขอตัว U แนวตั้งแบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงานที่ตั้งฉากกับฐานแคลมป์
- ด้ามยาวของขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวตัว U มาตรฐาน 25 มม. สำหรับการปิดชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้น
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความทนทานต่อการแตกหัก/ดัดงอ
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนชิ้นงาน/พื้นผิวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 500 lb.
- แคลมป์นี้มีที่จับที่ใช้งานง่ายพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco (324101) เพื่อการยึดชิ้นงานเข้ากับขอเกี่ยว Destaco 324-RM-25 อย่างแน่นหนา
- ชุดประกอบขอเกี่ยวเปลี่ยน Destaco (324215-M-25) และคันบังคับนิ้วหัวแม่มือ (324215-M-25) สามารถแทนที่ชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือสึกของแคลมป์ได้
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 324-RM-25 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานและแผ่นสลักของแคลมป์ Destaco 324-RM-25 มีรูสำหรับยึดแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิว
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้โดยการคลายเกลียวฐานโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อมูลจำเพาะคล้ายกับแคลมป์ Destaco 324-RM-25 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies ให้รูปแบบแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 324-M-25 โดยไม่ต้องใช้กลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรองเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหาแคลมป์สลัก Destaco 324-RSS-M-25 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 324-RM-25 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (324-R), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (324-RM-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (324-RM-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน