แคลมป์สลัก Destaco 324-M-25 มาพร้อมกับกลไกการดึงเพื่อให้แรงปิดอันทรงพลัง การยึดเกาะในเชิงบวก และการทำงานที่สะดวก ให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์สปริงแบบถอดได้หรือแคลมป์ C ในขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานและยึดให้เข้าที่โดยใช้คันโยกที่จับซึ่งถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงานและกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค รวดเร็วและเมื่อยล้าน้อยกว่าการหนีบ เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอน/แนวตั้งเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับสิ่งของไว้ แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลักสามส่วน ได้แก่ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว มาพร้อมคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการใช้งานมือเดียว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดและปิดแม่พิมพ์สำหรับประตู ฝาปิด และฝาปิด และสำหรับการประกอบในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ และการบินและอวกาศ แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 324-M-25 มาพร้อมกับสลักแบบตะขอ U ที่รวมเข้ากับตะขอตัว U แบบเกลียวเพื่อการปรับที่ง่ายดาย มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียว ทำให้สามารถติดตั้งเครื่องกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 324-M-25 เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การรักษาความปลอดภัย การจับยึด การประกอบและการปั้นกลอง ฝาปิด ฝาครอบทางเข้า ประตู ภาชนะและภาชนะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ดึง Destaco 324-M-25 มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วโป้งที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์สลักนี้มาพร้อมกับขอเกี่ยวตัว U แบบเกลียวที่ช่วยให้ปรับได้ง่ายและให้การเชื่อมต่อที่เป็นบวกกับเพลตสลัก
- มาพร้อมตะขอที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 25 มม. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- แผ่นสลักมาพร้อมกับแคลมป์สลักแบบดึง Destaco 324-M-25
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 324101: เพลทสลักสำรองเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-M-25 เพื่อให้ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ มีคลีตด้านบนและออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 324-M-25 ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-M-25 มีรูแบบเกลียวบนฐานแบบมีปีกที่ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
Q. วิธีการเลือกชนิดของสลักแคลมป์ที่เหมาะสม?
A. ที่หนีบ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิม และมีให้เลือกใช้ในรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนและหน้าแปลนแคบเพื่อการติดตั้งง่าย มีให้ในความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์สามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย (ในตำแหน่งล็อค) โดยไม่ทำให้เสียรูปถาวร นอกจากนี้ ควรคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบกับชิ้นงานในตำแหน่งที่ไกลที่สุด ก่อนเลือกแคลมป์สลัก
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม