Destaco 324-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงสลักยึดกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานไว้ด้วยกัน แคลมป์มีคันโยกที่ล็อคจุกยางกับพื้นผิวการทำงานเพื่อยึดวัตถุให้แน่นสำหรับการเจาะ การเชื่อม การกัด หรืองานไม้ แคลมป์นี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C หรือสปริงแคลมป์แบบถอดได้เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน มาพร้อมกับที่จับคันโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อยึดแคลมป์ สลักดึงนี้ยังมาพร้อมกับแผ่นสลักและคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานด้วยมือเดียวที่ง่ายดาย แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-M-50 รวมการออกแบบคงที่ที่ช่วยให้ผู้ใช้ยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องย้ายตำแหน่งของแคลมป์ มันใช้แรงในทิศทางเส้นตรงที่ช่วยให้หน่วยสลับในตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลัง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว แทนที่จะดันไปข้างหน้าและใช้แรง เพื่อดึงไปข้างหน้าและใช้แรง มาพร้อมด้ามจับที่จัดวางอย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ที่จับสามารถดึงกลับลงมาที่ตำแหน่งล็อคได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดวัตถุต่างๆ เช่น การปิดแม่พิมพ์และประตูแบบสลัก
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-M-50 นำเสนอคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาครอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ดึง Destaco 324-M-50 มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วโป้งที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์สลักนี้มาพร้อมกับ U-hook แบบเกลียวที่ช่วยให้ปรับได้ง่ายและให้การเชื่อมต่อที่เป็นบวกกับแผ่นสลัก
- มาพร้อมตะขอที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 50 มม. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- เพลทสลักมาพร้อมกับแคลมป์สลักแบบดึง Destaco 324-M-50
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 324101: เพลทสลักสำรองเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-M-50 เพื่อให้ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 324-M-50 ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-M-50 มาพร้อมกับรูเกลียวบนฐานหน้าแปลนที่ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยการขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 324-M-50 pull action latch clamp เหมาะสำหรับงานหนักหรือไม่?
ตอบ ใช่ Destaco 324-M-50 มีคุณสมบัติเหนือการล็อคแบบสลับตรงกลางซึ่งช่วยให้เครื่องสามารถทนต่อแรงหนัก เช่น แรงที่เกิดขึ้นในการขึ้นรูปพลาสติก
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก