LIQUATITE ท่ออโลหะยืดหยุ่นได้
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | โค้งรัศมี | สี | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ขนาดท่อ | วัสดุหลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LNM-P 13x50 โออาร์จี | 50ft | 6" | ส้ม | 1.415 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ก่อสร้างแบบก | 1" | ตาข่ายไนล่อน | ฿30,584 | |
B | NM-15x50 เทา | 50ft | 9" | สีเทา | 1.865 " | -4 องศาถึง 176 องศา | การก่อสร้างแบบ B | 1-1 / 2 " | พีวีซีแข็ง | ฿14,167 | |
B | NM-16x50 เทา | 50ft | 11 " | สีเทา | 2.34 " | -4 องศาถึง 176 องศา | การก่อสร้างแบบ B | 2" | พีวีซีแข็ง | ฿16,211 | |
B | NM-11x100 เทา | 100ft | 3.25 " | สีเทา | 0.93 " | -4 องศาถึง 176 องศา | Liquid-Tight, Type B การก่อสร้าง | 1 / 2 " | การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี | ฿4,733 | |
B | NM-10x100 เทา | 100ft | 2" | สีเทา | 0.775 " | -4 องศาถึง 176 องศา | Liquid-Tight, Type B การก่อสร้าง | 3 / 8 " | การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี | ฿4,970 | |
B | NM-12x100 เทา | 100ft | 4.25 " | สีเทา | 1.17 " | -4 องศาถึง 176 องศา | Liquid-Tight, Type B การก่อสร้าง | 3 / 4 " | การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี | ฿7,165 | |
B | NM-13x100 เทา | 100ft | 6.5 " | สีเทา | 1.44 " | -4 องศาถึง 176 องศา | Liquid-Tight, Type B การก่อสร้าง | 1" | การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี | ฿11,590 | |
A | LNM-P 11x100 โออาร์จี | 100ft | 3" | ส้ม | 0.91 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ก่อสร้างแบบก | 1 / 2 " | ตาข่ายไนล่อน | ฿35,316 | |
A | LNM-P 12x100 โออาร์จี | 100ft | 4" | ส้ม | 1.15 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ก่อสร้างแบบก | 3 / 4 " | ตาข่ายไนล่อน | ฿48,503 | |
B | NM-14x100 เทา | 100ft | 8" | สีเทา | 1.63 " | -4 ถึง 176 F | การก่อสร้างแบบ B | 1-1 / 4 " | พีวีซีแข็ง | ฿15,505 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อไม่ทอแบบยูนิต
- การตรวจจับโพรบ
- พัดลมหน้าต่าง
- ฟิล์มหด
- แผ่นกรองโฮลดิ้งเฟรม
- การป้องกันใบหน้า
- การกระจาย
- เครื่องมือไร้สาย
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- การระบายอากาศ
- WIEGMANN พัดลมแกนสี่เหลี่ยม
- DYNALON พวยกาในตัวขวดล้างแบบไม่มีช่องระบายอากาศปากแคบ
- BESSEY ตรง Snip
- APPROVED VENDOR ขั้วต่อบริการยานยนต์
- WESTWARD ก้านเชื่อม R45
- CH HANSON พัดลมระบายอากาศแบบพกพา
- BENCHMARK SCIENTIFIC แหวนซีลสำรอง
- SPEARS VALVES CPVC True Lug บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, ตัวดำเนินการเกียร์, Zinc Lug, Buna-N
- KIMBLE CHASE อะแดปเตอร์ทางเข้า PTFE Bevel Seal
- BOSTON GEAR กระบอกสูบลูกสูบ ทรงกลม สูบเดี่ยว