LIQUATITE NM-16x50 GRY ท่ออ่อน 2 นิ้ว 50 ฟุต สีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบอโลหะเหลวยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 11 " |
สี | สีเทา |
ขนาดท่อ | 2" |
วัสดุหลัก | พีวีซีแข็ง |
ภายใน Dia | 2.02 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 50ft |
ภายนอก Dia. | 2.34 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา |
ชนิดภาพเขียน | การก่อสร้างแบบ B |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 3917390002 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | โค้งรัศมี | สี | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ชนิดภาพเขียน | ขนาดท่อ | วัสดุหลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM-10x100 เทา | 100ft | 2" | สีเทา | 0.775 " | -4 องศาถึง 176 องศา | Liquid-Tight, Type B การก่อสร้าง | 3 / 8 " | การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี | ฿4,970 | |
NM-11x100 เทา | 100ft | 3.25 " | สีเทา | 0.93 " | -4 องศาถึง 176 องศา | Liquid-Tight, Type B การก่อสร้าง | 1 / 2 " | การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี | ฿4,733 | |
NM-12x100 เทา | 100ft | 4.25 " | สีเทา | 1.17 " | -4 องศาถึง 176 องศา | Liquid-Tight, Type B การก่อสร้าง | 3 / 4 " | การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี | ฿7,165 | |
NM-13x100 เทา | 100ft | 6.5 " | สีเทา | 1.44 " | -4 องศาถึง 176 องศา | Liquid-Tight, Type B การก่อสร้าง | 1" | การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี | ฿11,590 | |
NM-14x100 เทา | 100ft | 8" | สีเทา | 1.63 " | -4 ถึง 176 F | การก่อสร้างแบบ B | 1-1 / 4 " | พีวีซีแข็ง | ฿15,505 | |
NM-15x50 เทา | 50ft | 9" | สีเทา | 1.865 " | -4 องศาถึง 176 องศา | การก่อสร้างแบบ B | 1-1 / 2 " | พีวีซีแข็ง | ฿10,838 | |
LNM-P 11x100 โออาร์จี | 100ft | 3" | ส้ม | 0.91 " | -4 องศาถึง 140 องศา | ก่อสร้างแบบก | 1 / 2 " | ตาข่ายไนล่อน | ฿35,316 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.