Liquatite Nm-10x100 สีเทา | ท่อร้อยสายยางกันน้ำ 3/8 นิ้ว 100 ฟุต สีเทา | 1ypf7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIQUATITE NM-10x100 GRY Conduit Liquid-tight 3/8 Inch 100ft Grey | AB4LHP 1YPF7

LIQUATITE NM-10x100 GRY ท่อร้อยสายไฟกันน้ำ 3/8 นิ้ว 100 ฟุต เทา

In Stock
รายการ: AB4LHP รุ่น NM-10x100 GRYอ้างอิงข้าม: 1YPF7
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
฿4,970 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อร้อยสายไฟแบบอโลหะเหลวยืดหยุ่น
โค้งรัศมี2"
สีสีเทา
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุหลักการเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี
ภายใน Dia0.485 "
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
ความยาว100ft
ภายนอก Dia.0.775 "
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 176 องศา
ชนิดภาพเขียนLiquid-Tight, Type B การก่อสร้าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.98
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)46.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)46.99
รหัส HS3917390020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Type B Construction

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวโค้งรัศมีสีภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนขนาดท่อวัสดุหลักราคา
LIQUATITE NM-11x100 GRY ท่อร้อยสายรัดเหลว 1/2 นิ้ว 100 ฟุตสีเทา | AB4LHQ 1YPF8 NM-11x100 เทา100ft3.25 "สีเทา0.93 "-4 องศาถึง 176 องศาLiquid-Tight, Type B การก่อสร้าง1 / 2 "การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี฿4,733
LIQUATITE NM-12x100 GRY Conduit Liquid-tight 3/4 Inch 100ft Grey | AB4LHR 1YPF9 NM-12x100 เทา100ft4.25 "สีเทา1.17 "-4 องศาถึง 176 องศาLiquid-Tight, Type B การก่อสร้าง3 / 4 "การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี฿7,165
LIQUATITE NM-13x100 GRY Conduit Liquid-tight 1 Inch 100ft Grey | AB4LHT 1YPG1 NM-13x100 เทา100ft6.5 "สีเทา1.44 "-4 องศาถึง 176 องศาLiquid-Tight, Type B การก่อสร้าง1"การเสริมแรงพีวีซีแข็งฝังอยู่ภายในผนังพีวีซี฿11,590
LIQUATITE NM-14x100 GRY ท่อร้อยสายไฟอ่อน 1 1/4 นิ้ว 100 ฟุตสีเทา | AC9CGV 3FLH 4 NM-14x100 เทา100ft8"สีเทา1.63 "-4 ถึง 176 Fการก่อสร้างแบบ B1-1 / 4 "พีวีซีแข็ง฿15,505
LIQUATITE NM-15x50 GRY ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น 1 1/2 นิ้ว 50 ฟุตสีเทา | AC9CGW 3FLH 5 NM-15x50 เทา50ft9"สีเทา1.865 "-4 องศาถึง 176 องศาการก่อสร้างแบบ B1-1 / 2 "พีวีซีแข็ง฿10,838
LIQUATITE NM-16x50 GRY ท่อร้อยสายไฟ 2 นิ้ว 50 ฟุตสีเทา | AC9CGX 3FLH6 NM-16x50 เทา50ft11 "สีเทา2.34 "-4 องศาถึง 176 องศาการก่อสร้างแบบ B2"พีวีซีแข็ง฿16,211
LIQUATITE LNM-P 11x100 ORG Flexible Conduit 1/2 นิ้ว 100 ฟุตสีส้ม | AC9CGY 3FLL3 LNM-P 11x100 โออาร์จี100ft3"ส้ม0.91 "-4 องศาถึง 140 องศาก่อสร้างแบบก1 / 2 "ตาข่ายไนล่อน฿35,316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIQUATITE NM-10x100 GRY ท่อร้อยสายไฟกันน้ำ 3/8 นิ้ว 100 ฟุต เทา
฿4,970 / หน่วย