Destaco 323-RM-25 แคลมป์สลักแบบดึงดึงได้รับการออกแบบมาสำหรับการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ งานโลหะ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ ช่วยในการขึ้นรูปและยึดการปิดสำหรับประตู ฝาปิด และฝาปิด และให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนตัวหนีบ C แบบถอดได้หรือที่หนีบสปริงขณะยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน นอกจากนี้ แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงนี้ยังช่วยในการยึดชุดแคลมป์ให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงานและกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค รับรองการทำงานที่รวดเร็วและเมื่อยล้าน้อยกว่าการแคลมป์ แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RM-25 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนหรือแนวตั้งเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับไว้ แคลมป์สลักแบบดึงนี้มาพร้อมกับขอเกี่ยวแบบเกลียวตัว U เพื่อการปรับที่ง่ายดาย แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RM-25 มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว แคลมป์นี้ทำจากเหล็กสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และรับน้ำหนักได้มากถึง 360 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RM-25 ใช้สำหรับการใช้งานทั่วไป เช่น การขึ้นรูป การประกอบ และการปิดสำหรับประตู ฝาปิด หรือฝาครอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RM-25 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้สามารถทนต่อน้ำหนักได้ถึง 360 ปอนด์
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RM-25 มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการใช้งานมือเดียว
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RM-25 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 323215-M-25: ชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนขอเกี่ยวที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RM-25 เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RM-25 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. วิธีการเลือกชนิดของสลักแคลมป์ที่เหมาะสม?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเป็นเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกทั้งแบบฐานยึดหน้าแปลนและหน้าแปลนแคบเพื่อการติดตั้งที่ง่าย มีจำหน่ายในขนาดความจุที่แตกต่างกัน ระบุแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์สามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย (ในตำแหน่งล็อค) โดยไม่ทำให้เสียรูปอย่างถาวร นอกจากนี้ ควรคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบกับชิ้นงานในตำแหน่งที่ไกลที่สุด ก่อนที่จะเลือกแคลมป์สลัก