แคลมป์สลักแบบดึงเหมาะสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ มีที่จับซึ่งวางแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวไว้รอบสลักของชิ้นงานที่อยู่ตรงข้ามซึ่งจัดวางในแนวนอนหรือแนวตั้งกับฐานแคลมป์ แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักแบบตายตัว ตะขอรูปตัว U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบตะขอ J สำหรับการดึงชิ้นงาน แคลมป์ Destaco 323 Series ติดตั้งตะขอตัว U แนวนอนเพื่อดึงชิ้นงานที่วางขนานกับฐานแคลมป์ ที่หนีบเหล่านี้มีที่จับพร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวก แคลมป์ Destaco 323-RSS-M-50 มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติการล็อครอง แคลมป์นี้มีขอเกี่ยวตัว U ที่ยาวกว่า 50 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะที่ไกลกว่าแคลมป์แบบเบ็ด U ความยาวมาตรฐาน มีฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับทนต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ในความยาวขอเกี่ยวต่างๆ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเติม -M-25 & -M-100 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 323-RSS-M-50 ใช้สำหรับปิดประตูห้อง ฝาปิด และฝาครอบการเข้าถึง และยึดแม่พิมพ์ในสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 323-RSS-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงพร้อมตะขอรูปตัว U แบบเกลียว (แนวนอน) เพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่ายตามแคลมป์
- ขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าความยาวเบ็ดตัว U มาตรฐาน 50 มม. เพื่อความสะดวกในการใช้งานกับชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้น
- มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
- แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 360 ปอนด์.
- มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
- แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวแนวนอน
- มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดกับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนแคลมป์ Destaco 323-RSS-M-50 เช่น ชุดขอเกี่ยว (323915-M-50) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือแบบเปลี่ยน (324-ZB1) เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์
- แผ่นสลัก Destaco (323104-MSS) ใช้สำหรับยึดตะขอหนีบเข้ากับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 323-RSS-M-50 ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 323-RSS-M-50 มีรูแบบเกลียวบนฐานและแผ่นสลักเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่คลายเกลียวฐานโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: Destaco 323-RSS-M-50 latch clamp รุ่นอื่นๆ มีจำหน่ายในรุ่นใดบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ให้รูปแบบแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น แคลมป์สลัก 323-RM-50 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน นอกจากนี้เรายังมีแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ที่ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus (แคลมป์สลักแบบสลัก 323-SS-M-50) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 323-RSS-M-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (323-RSS), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (323-RSS-M-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (323-RSS-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ มีแขนจับเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน