แคลมป์สลักแบบดึงเหมาะสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ อุปกรณ์ดึงแนวนอนหรือแนวตั้งเหล่านี้มีที่จับเพื่อยึด/วางแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวรอบสลักชิ้นงานที่อยู่ตรงข้าม แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีสลักคงที่ ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และรูปแบบตะขอ J สำหรับการดึง/ปิดชิ้นงาน แคลมป์ Destaco 323 Series มีตะขอตัว U แนวนอนเพื่อปิดฟิกซ์เจอร์ที่วางขนานกับฐานแคลมป์ ที่จับแคลมป์ติดตั้งคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกสบาย แคลมป์ Destaco 323-RM-50 มีตะขอรูปตัว U ที่ยาวกว่า 50 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะห่างที่มากกว่าที่หนีบแบบขอเกี่ยว U ความยาวมาตรฐาน แคลมป์นี้รวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นคุณสมบัติการล็อครองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน/ชิ้นงาน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอหรือแตกหักภายใต้ภาระหนัก (สูงสุด 360 ปอนด์) Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องล็อกรองของแคลมป์ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเติม -M-25 & -M-100 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 324-RM-50 แคลมป์สลักแบบดึงที่มีความจุสูงสุด 500 ปอนด์และขอเกี่ยว U แนวตั้งสำหรับการดึงชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 323-RM-50 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดประตูห้อง แม่พิมพ์ ฝาปิด และที่ปิดการเข้าถึงในสินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 323-RM-50 มีแถบดึงตะขอตัว U (แนวนอน) แบบเกลียว เพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงาน
- ขอเกี่ยวรูปตัว U นี้ยาวกว่าเบ็ดตัว U มาตรฐาน 50 มม. เพื่อการสลักชิ้นงานที่ยาวขึ้นอย่างง่ายดาย
- รวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทาน
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 360 lb.
- แคลมป์นี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งติดตั้งคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนชิ้นงาน/พื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดขอเกี่ยวแคลมป์กับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco (323104-M) เพื่อการยึดแคลมป์กับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนแคลมป์ Destaco 323-RM-50 เช่น ชุดตะขอ (323215-M-50) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (324-ZB1) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 323-RM-50 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานแคลมป์และแผ่นสลัก Destaco 323-RM-50 มีรูสำหรับติดตั้งแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วบนชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่มีข้อมูลจำเพาะคล้ายกับแคลมป์ Destaco 323-RM-50 ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies ให้รูปแบบแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น Destaco แคลมป์สลัก 323-M-50 ไม่มีกลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน เรายังนำเสนอDestaco 323-RSS-M-50 แคลมป์สลักมีโครงสร้างสแตนเลสสำหรับความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 323-RM-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (323-R), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (323-RM-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (323-RM-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดชิ้นส่วนของอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน