Destaco 324-RM-50 แคลมป์สลักแบบดึงช่วยให้ล็อคหรือยึดฝาหรือฝาครอบเข้ากับดรัม / ภาชนะ / ภาชนะได้อย่างรวดเร็ว สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 500 ปอนด์ และมาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย แคลมป์ดึงนี้มาพร้อมกับแผ่นสลักและคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกและยืดหยุ่น แคลมป์สลักแบบดึงนี้ทำงานเหมือนกับกล่องใส่รอกตกปลาแบบสลัก แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-RM-50 ใช้แรงในทิศทางตรงและเป็นเส้นตรงเพื่อให้เครื่องสามารถสลับในตำแหน่งไปข้างหน้าและด้านหลังได้ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แคลมป์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ แคลมป์สามารถติดตั้งในแนวตั้งจากด้านหลัง โดยมีที่จับด้านหลังและตำแหน่งล็อค จึงป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบตกไปข้างหน้า แคลมป์นี้มีกลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus ที่ทำหน้าที่เป็นระบบล็อคสำรองและป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ มีที่จับที่จัดวางได้อย่างเหมาะสมกับสลักที่อยู่ตรงข้าม ด้วยเหตุนี้ ที่จับจึงสามารถดึงกลับลงมาที่ตำแหน่งล็อคได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดวัตถุต่างๆ เช่น การปิดแม่พิมพ์และประตูสลัก แคลมป์นี้มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. และมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-RM-50 มาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การยึดจับ และการขึ้นรูปประตู ฝาปิด ฝาปิดช่องเข้า ดรัม คอนเทนเนอร์ และภาชนะ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 324-RM-50 แคลมป์สลักแบบดึงดึงถูกออกแบบมาสำหรับการปิดผนึกประตูห้องและการปิดแม่พิมพ์
- มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการถือในเชิงบวกและการใช้งานด้วยมือเดียวที่สะดวกสบาย
- แคลมป์ดึงนี้มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวที่ช่วยให้ปรับได้ง่ายและคันปลด Toggle Lock Plus ที่ป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- โครงสร้างเหล็กที่ทนทานและฐานที่มีหน้าแปลนให้ความทนทานและการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยตามลำดับ
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 324-RM-50 มีขอเกี่ยวที่ยาวขึ้น 50 มม. เพื่อการถือที่สะดวกและใช้งานง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 324101: เพลทสลักสำรองเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-RM-50 เพื่อให้ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ มีคลีตด้านบนและออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-RM-50 สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324-RM-50 นี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูสำหรับติดตั้งเครื่องกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 324-RM-50 pull action latch clamp ทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบชิ้นงานไว้
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
ก. ความจุหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
ถาม Destaco มีสลักสำหรับแคลมป์แยกหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่สึกได้ง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส