Destaco 323-RSS-M-25 แคลมป์ล็อคแบบแอ็คชั่นดึงเหมาะสำหรับการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบในอุตสาหกรรมโลหะ การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ช่วยในการขึ้นรูปและยึดฝาปิดสำหรับฝาปิด ประตู และฝาปิด และให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนตัวหนีบ C แบบถอดได้หรือที่หนีบสปริงขณะยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน นอกจากนี้ แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงนี้ยังช่วยในการยึดชุดแคลมป์ให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงานและกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค รับรองการทำงานที่รวดเร็วและเมื่อยล้าน้อยกว่าการแคลมป์ แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RSS-M-25 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนหรือแนวตั้งเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับไว้ นอกจากนี้ แคลมป์สลักแบบดึงนี้มาพร้อมกับขอเกี่ยวแบบเกลียวตัว U เพื่อการปรับที่ง่ายดาย Destaco 323-RSS-M-25 แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว แคลมป์นี้ทำจากสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และรับน้ำหนักได้มากถึง 360 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 323-RSS-M-25 แคลมป์สลักแบบดึงดึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การจับยึด การยึด การประกอบและการขึ้นรูปฝา ประตู ดรัม ฝาครอบเข้าออก ภาชนะและภาชนะในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ .
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแอ็คชั่นแบบดึง Destaco 323-RSS-M-25 มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้สามารถทนต่อน้ำหนักได้ถึง 360 ปอนด์
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 323-RSS-M-25 มาพร้อมกับแถบดึงตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการใช้งานมือเดียว
- อัตราส่วนของแรงออก (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (ดึง) คือ 27:1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 323-RSS-M-25 แคลมป์สลักแบบดึงดำเนินการเข้ากันได้กับแผ่นสลัก Destaco 323104-MSS
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 323-RSS-M-25 แคลมป์สลักแบบดึงดึง เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 323-RSS-M-25 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 323-RSS-M-25 แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นเป็นแคลมป์แบบแมนนวลหรือไม่?
A. ใช่ Destaco 323-RSS-M-25 pull action latch clamp เป็นแคลมป์ด่วนแบบแมนนวลที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งเครื่องจักร ให้การจับยึดที่รวดเร็วและง่ายดายโดยการหมุนที่จับ
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก