ฮับประเภท LOVEJOY L พร้อมรูกุญแจ รูเมตริก
ฮับชนิด L ใช้กับ แมงมุมตัว L เพื่อสร้างคัปปลิ้งชนิด L สำหรับพักการไม่ตรงแนวเชิงมุมและขนานระหว่างเพลาหมุนสองอัน ฮับรูกุญแจเหล่านี้มีการออกแบบที่ปลอดภัยจากความผิดพลาดเพื่อให้เชื่อมต่อกับเพลาได้อย่างปลอดภัย สไปเดอร์อีลาสโตเมอร์สำหรับฮับเหล่านี้มีโครงสร้าง SOX NBR ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์...t. Raptor Supplies ยังเสนอตัวแปรจักรพรรดิ (พร้อมรูกุญแจ) ของ ดุมล้อแบบ L มีความยาวตั้งแต่ 1.1 ถึง 4.7 นิ้วอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | ความยาวถึง Bore | ภายนอก Dia. | ความยาวของฮับ | วัสดุ | ประเภทคลัป | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514441450 | L050 | 10mm | 3 1.4 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿297 | |
A | 68514441451 | L050 | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿384 | |
A | 68514441315 | L050 | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿273 | |
A | 68514441316 | L050 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿364 | |
A | 68514441313 | L050 | 9mm | 3 1.4 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿273 | |
A | 68514456176 | L050 | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | เหล็กเผา | L | ฿286 | |
A | 68514459724 | L070 | 18mm | 6 2.8 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿361 | RFQ
|
A | 68514441319 | L070 | 19mm | 6 2.8 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿361 | RFQ
|
A | 68514445333 | L070 | 17mm | 5 2.3 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿362 | RFQ
|
A | 68514441453 | L070 | 11mm | 4 1.8 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿364 | RFQ
|
A | 68514456177 | L070 | 9mm | 3 1.4 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿381 | RFQ
|
A | 68514441318 | L070 | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿362 | RFQ
|
A | 68514476252 | L070 | 12mm | 1/8 มม. x 1/16 มม. | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿1,154 | RFQ
|
A | 68514441454 | L070 | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿381 | RFQ
|
A | 68514449870 | L070 | 10mm | 3 1.4 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿423 | |
A | 68514441455 | L070 | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿362 | |
A | 68514441317 | L070 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | เหล็กเผา | L | ฿362 | |
A | 68514441321 | L075 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿425 | RFQ
|
A | 68514441457 | L075 | 10mm | 3 1.4 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿426 | RFQ
|
A | 68514441884 | L075 | 18mm | 6 2.8 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿678 | |
A | 68514449398 | L075 | 17mm | 5 2.3 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿438 | RFQ
|
A | 68514444298 | L075 | 9mm | 3 1.4 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿438 | RFQ
|
A | 68514441322 | L075 | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿425 | RFQ
|
A | 68514444153 | L075 | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿464 | |
A | 68514458246 | L075 | 22mm | 6 2.8 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿486 | |
A | 68514441459 | L075 | 20mm | 6 2.8 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿614 | |
A | 68514441323 | L075 | 19mm | 6 2.8 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿486 | |
A | 68514450811 | L075 | 11mm | 4 1.8 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿678 | |
A | 68514441458 | L075 | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 20.83mm | 44.45mm | 33.53mm | เหล็กเผา | L | ฿425 | RFQ
|
A | 68514441462 | L090 | 19mm | 6 2.8 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿953 | |
A | 68514441463 | L090 | 24mm | 8 3.3 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿746 | |
A | 68514451231 | L090 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿746 | |
A | 68514452828 | L090 | 10mm | 3 1.4 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿646 | RFQ
|
A | 68514441968 | L090 | 22mm | 6 2.8 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿700 | |
A | 68514449198 | L090 | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿746 | |
A | 68514441464 | L090 | 25mm | 8 3.3 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿640 | |
A | 68514452096 | L090 | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿746 | |
A | 68514441925 | L090 | 20mm | 6 2.8 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿966 | |
A | 68514444329 | L090 | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿940 | |
A | 68514476442 | L090 | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿1,423 | RFQ
|
A | 68514446433 | L090 | 18mm | 6 2.8 mm x มม | 20.83mm | 53.59mm | 34.04mm | เหล็กเผา | L | ฿1,054 | |
A | 68514441328 | L095 | 28mm | 8 3.3 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,249 | |
A | 68514441326 | L095 | 19mm | 6 2.8 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,289 | |
A | 68514441468 | L095 | 25mm | 8 3.3 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,433 | |
A | 68514441466 | L095 | 14mm | 5 2.3 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,150 | |
A | 68514441327 | L095 | 24mm | 8 3.3 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,411 | |
A | 68514441467 | L095 | 20mm | 6 2.8 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,150 | |
A | 68514445778 | L095 | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,150 | |
A | 68514449704 | L095 | 17mm | 5 2.3 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,455 | |
A | 68514449424 | L095 | 11mm | 4 1.8 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,035 | RFQ
|
A | 68514441325 | L095 | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,150 | |
A | 68514444832 | L095 | 12mm | 4 1.8 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿980 | |
A | 68514446626 | L095 | 18mm | 6 2.8 mm x มม | 25.4mm | 53.59mm | 38.61mm | เหล็กเผา | L | ฿1,459 | |
A | 68514450103 | L099 | 28mm | 8 3.3 mm x มม | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | เหล็กเผา | L | ฿1,629 | |
A | 68514445055 | L099 | 25mm | 8 3.3 mm x มม | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | เหล็กเผา | L | ฿1,773 | |
A | 68514446972 | L099 | 15mm | 5 2.3 mm x มม | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | เหล็กเผา | L | ฿1,307 | RFQ
|
A | 68514447122 | L099 | 20mm | 6 2.8 mm x มม | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | เหล็กเผา | L | ฿1,451 | |
A | 68514447132 | L099 | 30mm | 8 3.3 mm x มม | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | เหล็กเผา | L | ฿1,451 | |
A | 68514452098 | L099 | 16mm | 5 2.3 mm x มม | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | เหล็กเผา | L | ฿1,451 | |
A | 68514441990 | L099 | 24mm | 8 3.3 mm x มม | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | เหล็กเผา | L | ฿1,451 | |
A | 68514444647 | L099 | 18mm | 6 2.8 mm x มม | 26.92mm | 64.52mm | 44.96mm | เหล็กเผา | L | ฿1,451 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่แขวนท่อและที่หนีบ
- ตลับหมึกเครื่องทำความร้อน
- Linear Shafting และ Support Rails
- อุปกรณ์เสริมกระบอกสูบแรงสูง
- ปลอกคอกระบอกสูบ
- ตัวดึงและตัวแยก
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- คู่มือการใช้งาน
- WATTS ซีรี่ส์ 3515RB, อะแดปเตอร์ลดยูเนี่ยน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ชั้นวางของแบบตั้งพื้นสองด้าน, ราง 12/16, 1600 ปอนด์
- CALDWELL คานกระจายแบบปรับได้
- SOLA/HEVI-DUTY แหล่งจ่ายไฟ DC, Linear, เคสโลหะ
- DIXON กลับ Outlets
- ANVIL วงเล็บเหล็กเชื่อมหนัก
- SPEARS VALVES PVC UVR Schedule 40 เบจฟิตติ้ง 90 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON Danfoss PSV1-16 Series วาล์วควบคุมแรงดัน
- GREENLEE หมัดน็อคเอาท์รอบ
- BROWNING พูลเล่ย์ Gearbelt สต็อกพร้อมบูชเทเปอร์แบบแยกสำหรับสายพาน H300