ข้อต่อ Lovejoy L095 | 68514441328 ศูนย์กราม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514441328 Jaw Coupling Hub, L095 Coupling, ขนาดรู 28 มม., OD 2.11 นิ้ว | AA9FRP 41328

LOVEJOY 68514441328 Jaw Coupling Hub, L095 Coupling, 28 mm Bore Size, 2.11 Inch OD

In Stock
รายการ: AA9FRP รุ่น: 68514441328ข้ามอ้างอิง: 41328
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
฿1,249 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร3
ขนาดเบื่อ28mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL095
ประเภทคลัปL
มิติ G13.21mm
มิติ SL11.18mm
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.31hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที3.72hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที5.5hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ38.61mm
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ8 3.3 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ8 3.3 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ8 3.3 mm x มม
ความยาวถึง Bore25.4mm
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ28mm
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 9000
นาที. เบื่อ12mm
แรงบิดที่กำหนดนิวตันเมตร 21.9
จำนวนขากรรไกร3
ภายนอก Dia.53.59mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ63.75mm
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8483908040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อ Lovejoy L095 มีสองยูนิต L095 ดุมข้อต่อขากรรไกร และแมงมุมในซีรีส์เดียวกัน
  • ฮับข้อต่อ Lovejoy 68514441328 นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อแบบเพลาต่อเพลามาตรฐานสำหรับการใช้งานระบบส่งกำลัง
  • สไปเดอร์ Buna N เข้ากันได้กับฮับนี้ โดยอยู่ระหว่างฮับคัปปลิ้งสองฮับ และรับประกันการทำงานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่มีการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะ
  • โครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงของฮับคัปปลิ้งนี้รองรับแรงบิดสูงสุด 194 นิ้ว-ปอนด์ และความเร็วสูงสุด 3600 RPM
  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างกรามตรงเพื่อการยึดเกาะสูงสุด พร้อมติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
  • ดุมข้อต่อขากรรไกรนี้ไม่ต้องการการหล่อลื่นและสามารถทนต่อสิ่งสกปรก ทราย จารบี น้ำมัน และความชื้น
  • คุณยังสามารถเลือก L095 คัปปลิ้งฮับ หลากสไตล์จากแบรนด์อย่าง Lovejoy และ TB Woods

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514441313 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 9 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514441450 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿297
LOVEJOY 68514441315 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, รู 12 มม., OD 27.43 มม. | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514441316 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 14 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿364
LOVEJOY 68514441451 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 15 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿384
LOVEJOY 68514456176 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 16 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿295
LOVEJOY 68514449870 Jaw Coupling Hub, L070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.36 นิ้ว | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x มม19.05mm34.54mm31.24mmเหล็กเผาL฿453

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514441328 Jaw Coupling Hub, L095 Coupling, 28 mm Bore Size, 2.11 Inch OD
฿1,249 / หน่วย