ข้อต่อ Lovejoy L070 | 68514441455 ศูนย์กราม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LOVEJOY 68514441455 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L070, รู 15 มม., OD 34.54 มม. | AJ2XJX

LOVEJOY 68514441455 Jaw Coupling Hub, L070 Coupling Size, 15 mm Bore, 34.54 mm OD

In Stock
รายการ: AJ2XJX รุ่น: 68514441455
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
฿362 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นL ประเภท Hub
#ขากรรไกร2
ขนาดเบื่อ15mm
ประเภท Boreเบื่อ
สีเมทัลลิ
ขนาดข้อต่อL070
ประเภทคลัปL
มิติ G12.19mm
มิติ SL9.65mm
สมาชิกยางยาง SOX (NBR)
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.07hp
อัตรา HP ที่ 1200 รอบต่อนาที0.84hp
อัตรา HP ที่ 1800 รอบต่อนาที1.23hp
อัตรา HP ที่ 3600 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ความยาวของฮับ31.24mm
สไตล์ฮับ1
รูกุญแจกับคีย์เวย์
ความลึกของรูกุญแจ5 2.3 mm x มม
ขนาดรูกุญแจ5 2.3 mm x มม
ความกว้างของรูกุญแจ5 2.3 mm x มม
ความยาวถึง Bore19.05mm
วัสดุเหล็กเผา
สูงสุด เบื่อ19mm
แม็กซ์ ความเร็วÃͺµèÍ¹Ò·Õ 14000
นาที. เบื่อ6mm
แรงบิดที่กำหนดนิวตันเมตร 4.9
จำนวนขากรรไกร2
ภายนอก Dia.34.54mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ50.29mm
ได้คะแนน HP ที่ 1,200 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 1,800 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ได้คะแนน HP ที่ 100 รอบต่อนาทีฮิตแรงม้า
ระบบการวัดเมตริก
UPC685144414557

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คัปปลิ้ง Lovejoy L070 ประกอบขึ้นโดยการรวมสองอันเข้าด้วยกัน ดุมกราม L070 กับ แมงมุม / แทรก ของซีรี่ย์เดียวกัน
  • ดุมข้อต่อ Lovejoy 68514441455 นี้ทำจากเหล็กซินเตอร์สำหรับทำงานที่แรงบิดเล็กน้อย 4.9 นิวตันเมตร และความเร็วสูงถึง 14000 รอบต่อนาที
  • สามารถใช้ร่วมกันได้กับสไปเดอร์เปิด / แข็งตรงกลางที่มียางบรอนซ์ Hytrel SOX (NBR) หรือยูรีเทนเพื่อรองรับการเยื้องศูนย์ของเพลาเชิงมุมและขนาน
  • ฮับคัปปลิ้งแบบกรามตรงนี้มาพร้อมกับรูกุญแจเพื่อป้องกันการลื่น การสั่น และข้อผิดพลาดของฟันเฟืองในเพลา และเพิ่มการถ่ายเทแรงบิด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดข้อต่อขนาดเบื่อขนาดรูกุญแจความยาวถึง Boreภายนอก Dia.ความยาวของฮับวัสดุประเภทคลัปราคา
LOVEJOY 68514441313 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 9 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿273
LOVEJOY 68514441450 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿297
LOVEJOY 68514441315 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, รู 12 มม., OD 27.43 มม. | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿273
LOVEJOY 68514441316 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 14 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿364
LOVEJOY 68514441451 Jaw Coupling Hub, L050 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 15 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿384
LOVEJOY 68514456176 Jaw Coupling Hub, ขนาดข้อต่อ L050, ขนาดรู 16 มม., OD 1.08 นิ้ว | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x มม15.75mm27.43mm27.94mmเหล็กเผาL฿286
LOVEJOY 68514449870 Jaw Coupling Hub, L070 ขนาดข้อต่อ, ขนาดรู 10 มม., OD 1.36 นิ้ว | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x มม19.05mm34.54mm31.24mmเหล็กเผาL฿423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LOVEJOY 68514441455 Jaw Coupling Hub, L070 Coupling Size, 15 mm Bore, 34.54 mm OD
฿362 / หน่วย