A B ความจุ: ปอนด์ 5000 , เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก: 3" , สีพื้น: สีเหลือง , ช่วง RPM ของเด็ค: 3 ถึง 12 รอบต่อนาที , สีกรอบ: สีน้ำเงิน , รวมถึง: มีปลั๊ก NEMA 5-15 , ความยาว: 104 " , วัสดุ: เหล็ก , แม็กซ์ แกนกลาง: 3" , แม็กซ์ โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง: 90 " , แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 11 " , แม็กซ์ รอบต่อนาที: รอบต่อนาที 12 , แม็กซ์ ความกว้าง: 20 " ,มิน. แกนกลาง: 3" ,มิน. ความกว้าง: 10 " , แรงม้ามอเตอร์: 1/2 แรงม้า , เฟส: 1 , ประเภทปลั๊ก: ปลั๊ก NEMA 5-15 , ความยาวสายไฟ: 8 ฟุต , แรงดันไฟฟ้า: 115V , ความกว้าง: 63 "