VESTIL เครื่องพันฟิล์มกึ่งยืด SWA-60 เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำ |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
แกน Dia | 3" |
สีดาดฟ้า | สีเหลือง |
ช่วง RPM ของเด็ค | 3 ถึง 12 รอบต่อนาที |
คุณสมบัติ | ปลั๊ก NEMA 5-15 |
สีกรอบ | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 99.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
รวมถึง | มีปลั๊ก NEMA 5-15 |
ความยาว | 104 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แกนกลาง | 3" |
แม็กซ์ ความสูง | 80.31 " |
สูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 90 " |
สูงสุด ภายนอก Dia. | 11 " |
แม็กซ์ RPM | รอบต่อนาที 12 |
สูงสุด ความกว้าง | 20 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. แกนกลาง | 3" |
นาที. ความสูง | 10 " |
นาที. รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 3 |
นาที. ความกว้าง | 10 " |
มอเตอร์แอมป์ | 6A |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊ก | ปลั๊ก NEMA 5-15 |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสทิล-rp-swa-60.pdf |
เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | 60 " |
ความสูงของแผ่นเสียง | 11.06 " |
UPC | 691215038034 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | 115/1 |
ความกว้าง | 63 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 514.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 200.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 255.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 160.02 |
รหัส HS | 8422409170 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | แม็กซ์ ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | ความสูงของแผ่นเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สว. -54 | 80 5 / 16 " | 20 " | 54 " | 11 1 / 16 " | ฿363,373 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.