VESTIL เครื่องพันฟิล์มกึ่งยืด SWA-54 เส้นผ่านศูนย์กลาง 54 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องพันฟิล์มยืดรายละเอียดต่ำ |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
ช่วง RPM ของเด็ค | 3 ถึง 12 รอบต่อนาที |
ความสูง | 80 5 / 16 " |
ความยาว | 99 " |
แม็กซ์ ความสูง | 20 " |
สูงสุด โหลดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 90 " |
สูงสุด ภายนอก Dia. | 11 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความสูง | 10 " |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสทิล-rp-swa-54.pdf |
เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | 54 " |
ความสูงของแผ่นเสียง | 11 1 / 16 " |
UPC | 691215038027 |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
โวลต์ / เฟส | 115/1 |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 587.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 251.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 152.4 |
รหัส HS | 8422409170 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | แม็กซ์ ความสูง | เส้นผ่าศูนย์กลางจานเสียง | ความสูงของแผ่นเสียง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สว. -60 | 99.75 " | 80.31 " | 60 " | 11.06 " | ฿379,792 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.