แคลมป์สลักดึง Destaco 324 เป็นอุปกรณ์จับยึดแบบแนวตั้งที่ให้แรงปิดที่แข็งแกร่งในการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ แคลมป์นี้ติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวสลักเพื่อดึงชิ้นงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับและปิดชิ้นงานที่ตั้งฉากกับพื้นผิวการติดตั้ง แคลมป์สลักแบบ U-Hook นี้มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการทำงานที่รวดเร็ว ปลอดภัย และด้วยมือเดียวเพื่อเพิ่มผลผลิต แคลมป์ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงสูง ป้องกันการแตกหัก/งอ หรือความล้มเหลวของแคลมป์ภายใต้ภาระหนัก และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาวะการเสียดสี แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นรุ่น 324 มีจำหน่ายในรุ่นที่มีโครงสร้างสแตนเลสและกลไก Destaco Toggle Lock Plus Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี Destaco 374 Series แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น มีกำลังรับน้ำหนักสูงสุด 4000 ปอนด์ โดยมีอัตราส่วนกำลังต่อแรงกระทำ 36:1 หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 & 100 มม.) ให้เติม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์สลัก Destaco 324 ใช้สำหรับการประกอบและการขึ้นรูปในอุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่ง การบินและอวกาศ และการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังเหมาะสำหรับการปิดประตูห้อง ฝาปิด ถัง ภาชนะ ภาชนะ ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324 มาพร้อมกับแถบดึง U-hook (แนวตั้ง) แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วโป้งอยู่ที่ 1.49 นิ้ว และการปรับขอเกี่ยวสูงสุดของแคลมป์คือ 0.5 นิ้ว
- แคลมป์นี้รวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานของแคลมป์ด้วยมือเดียว
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวใดๆ และรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 500 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมและความทนทานเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสีสูง/สภาวะทางอุตสาหกรรม
- อัตราส่วนแคลมป์ของการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงกระทำ (การดึง) คือ 31:1
- มาพร้อมแผ่นสลักเพื่อรองรับและตัวเลือกหยุดอัตโนมัติแบบตายตัวเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของด้ามจับที่ตำแหน่งจับยึดบางตำแหน่ง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือทดแทน Destaco 324-ZB1 แทนที่คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของแคลมป์ Destaco 324
- 324101 แผ่นสลักสำรองใช้สำหรับปิดแคลมป์อย่างแน่นหนาเมื่อกดที่จับ
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งชุดประกอบขอเกี่ยวเปลี่ยน Destaco (324215) สำหรับเปลี่ยนตะขอเกี่ยวที่ชำรุดหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 324 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัย สุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงดึง Destaco 324 มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดแบบเกลียวสองคู่ เพื่อให้สามารถขันสกรูบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
- แคลมป์นี้สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco 324 pull action latch clamp มีรุ่นอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันหรือไม่?
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความต้านทานการกัดกร่อน (พ.ศ. 324-SS) และด้วยคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์ (324-R).
ถาม Destaco มีที่หนีบแบบแมนนวลที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 324 หรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน: ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (324-M-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (324-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (324-M-100).
ถาม: น้ำมันหล่อลื่นชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์สลัก Destaco 324 เมื่อประกอบกลับ
A. ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับข้อต่ออย่างเช่น Mobil XTC กับแคลมป์สลัก Destaco 324 และแคลมป์เชิงกลอื่นๆ ของแบรนด์
ถาม สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่
A. สีแดงของที่จับเพื่อเตือนผู้ใช้ถึงตำแหน่งของแฮนเดิลปฏิบัติการ และเมื่อใดที่ผู้ใช้ควรคว้ามัน
ถาม: สามารถถอดที่จับของแคลมป์ Destaco ได้หรือไม่?
A. แคลมป์กริป Destaco ส่วนใหญ่สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยการเลื่อนออก แต่ด้ามจับรุ่นที่เลือกได้รับการจุ่มไวนิลทับที่จับที่อยู่ด้านล่าง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม แคลมป์ Destaco สามารถใช้กับงานรอกหรืองานยกได้หรือไม่
A. ไม่ แคลมป์ Destaco ไม่รับน้ำหนักสำหรับการยกหรือยกของ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักสลักแบบดึงเหล่านี้มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงในแนวตั้งฉากกับฐานและยึดชิ้นงานไว้
Q. วิธีการเลือกชนิดของสลักแคลมป์ที่เหมาะสม?
A. ที่หนีบ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกทั้งแบบหน้าแปลนและฐานหน้าแปลนแคบเพื่อการติดตั้งง่าย มีให้ในความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์สามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย (ในตำแหน่งล็อค) โดยไม่ทำให้เสียรูปถาวร นอกจากนี้ ควรคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบกับชิ้นงานในตำแหน่งที่ไกลที่สุด ก่อนเลือกแคลมป์สลัก