คีมหนีบ Destaco 345-G หรือที่เรียกว่าแคลมป์แบบพกพาหรือคีมใช้สำหรับยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในการเจาะ การเชื่อมและการกัด คีมหนีบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงจับยึดและการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ตัวเครื่องเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนที่มีความยาวรวม 10.86 นิ้ว (27.584 ซม.) คีมหนีบหนีบหนีบได้รับการออกแบบสำหรับยึดติดโดยการโบลท์หรือเชื่อมแถบฐานเข้ากับฟิกซ์เจอร์ที่จุดใดก็ได้ตามฐาน มาพร้อมกับแกนหมุนเท้าหมุน M10 เพื่อให้แน่ใจว่ารองรับการสั่นสะเทือนและความมั่นคง คีมหนีบนี้มาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ที่เปิดปากขากรรไกรได้ถึง 85 องศาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน รุ่นนี้มีกรามเลื่อนพร้อมแกนหมุน คีมหนีบหนีบหนีบนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้รัดหรือแคลมป์ยึดถาวร ประกอบด้วยด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 800 ปอนด์ (362.87 กก.) คีมหนีบ Destaco 345-G ได้รับการกลึงให้มีความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวดสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ความแม่นยำสูงสำหรับงานการผลิตและซ่อมแซมชิ้นงาน
การใช้ประโยชน์:
คีมหนีบ Destaco 345-G เหมาะสำหรับงานฉีดพลาสติก การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- คีมหนีบ Destaco 345-G มาพร้อมกับแกนหมุนเท้าหมุน M10 ที่สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้
- รุ่นนี้มาพร้อมกับกรามเลื่อนที่เปิดได้ถึง 86 องศาสำหรับระยะห่างพื้นที่ทำงาน
- มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 468206-M: สปินเดิลหมุนบนทดแทนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับคีมหนีบ Destaco 345-G เพื่อรองรับการกระแทกระหว่างแคลมป์และชิ้นงานที่ยึด จึงยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และเชื่อม ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยมและปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการรับรอง:
- คีมหนีบ Destaco 345-G เป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- คีมหนีบ Destaco 345-G มาพร้อมกับแถบยึดที่สามารถเชื่อมหรือกลึงกับพื้นผิวการทำงานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. คีมหนีบคืออะไร?
A. คีมหนีบได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานจับยึดแบบพกพา และด้วยเหตุนี้จึงเรียกอีกอย่างว่าที่หนีบแบบพกพา มาพร้อมกับปากจับที่ล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อปิด เนื่องจากมือจับหนึ่งหรือทั้งสองข้างถูกบีบให้ชิดกับตำแหน่งตรงกลาง แคลมป์เหล่านี้สามารถรองรับชิ้นงานที่มีความหนาเท่ากันได้หลายครั้งด้วยการทำงานเพียงครั้งเดียว
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้ลมตรงที่มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
Q. ความสามารถในการจับยึดมีความหมายอย่างไรในแง่ของแคลมป์?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. คีมหนีบหนีบคืออะไร?
A. คีมหนีบ Destaco เป็นแบบบีบด้วยมือที่ใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ รวมทั้งการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อม และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
Q. การเปิดกรามคืออะไร?
ก. การเปิดกรามคือระดับของระยะปากของปากคีมของแคลมป์คีมที่สามารถเปิดออกได้ นี่แสดงถึงความจุสูงสุด คีมหนีบ Destaco 325 มีมุมเปิด 85 องศา