แคลมป์สลักแบบดึงคืออุปกรณ์จับแนวนอนหรือแนวตั้ง เหมาะสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ ที่จับของแคลมป์สลักเหล่านี้ใช้สำหรับวางแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบๆ สลักที่อยู่ตรงข้ามกับชิ้นงาน แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักแบบตายตัว ประเภทตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบ J-hook แคลมป์ Destaco 351 Series ใช้สำหรับดึงชิ้นงานที่ขนานกับฐาน แคลมป์ Destaco 351-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและทนต่อการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน แคลมป์สลักแบบตะขอ J นี้มีฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีฐานหน้าแปลนแคบสำหรับติดตั้งในพื้นที่กะทัดรัด โครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง และกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่านี้ได้ (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 331 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอตัว U ในแนวนอนสำหรับจับชิ้นงาน โดยให้ความจุในการจับสูงสุด 700 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 351-SS สามารถใช้ยึดและปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น ประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้าในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่งและอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 450 lb.
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบและแนวนอนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- มีแถบดึงตะขอรูปตัว J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่าย
- แคลมป์มีการปรับขอเกี่ยวสูงสุด 0.43 นิ้ว และแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 21:1
- ที่จับแบบหนีบมีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์แบบมีและไม่มีปุ่มควบคุมด้วยนิ้วโป้งคือ 2.75 และ 4.17 นิ้ว ตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถจัดส่งชุดประกอบขอเกี่ยวเปลี่ยน Destaco (351915) และคันบังคับนิ้วหัวแม่มือ (351-ZB1) สำหรับเปลี่ยนแคลมป์ Destaco 351-SS ที่สึกหรอหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 351-SS แคลมป์ Destaco 603-MR แคลมป์แบบเส้นตรง
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 351-SS ติดตั้งกับพื้นผิวโดยใช้รูเกลียวสองรูที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco มีที่หนีบแบบใช้มือที่มีข้อกำหนดเฉพาะคล้ายกับแคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการ Destaco 351-SS ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่
A. Raptor Supplies สามารถส่งDestaco 351-บสส แคลมป์สลักที่มีฐานยึดฐานหน้าแปลนแคบสำหรับติดตั้งในพื้นที่กะทัดรัดและ Destaco 351 แคลมป์สลักมีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงภายใต้การทำงานหนัก Destaco ยังมีแคลมป์สลัก 351-RSS ที่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 351-SS มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (351-SS-M-25) ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (351-SS-M-50) และยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 100 มม. ความยาว (351-SS-M-100)
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์