แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดและเปิดฟิกซ์เจอร์ซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ มีที่จับซึ่งวางแถบดึงหนีบหรือขอเกี่ยวรอบสลักที่อยู่ตรงข้ามกับชิ้นงาน แคลมป์จับสลักแบบดึง Destaco มีให้เลือกทั้งแบบสลักแบบตายตัว ตะขอรูปตัว U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 351 Series ใช้สำหรับดึงชิ้นงานที่วางขนานกับฐานจับยึด แคลมป์ Destaco 351-BSS มีฐานหน้าแปลนแคบเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและใช้งานแคลมป์ แคลมป์สลักสไตล์ตะขอตัว J นี้ทำจากสแตนเลสเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือสำหรับการใช้งานด้วยมือเดียว Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ฐานหน้าแปลนปกติเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยที่พื้นที่การติดตั้งและการใช้งานไม่เป็นปัญหา คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่านี้ได้ (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 351-BSS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและยานยนต์ เพื่อยึดและปิดแม่พิมพ์ ประตูห้อง ฝาปิด และฝาปิดช่องเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-BSS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
- แคลมป์มีฐานหน้าแปลนแคบสำหรับการติดตั้งและใช้งานในพื้นที่จำกัด
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 375 ปอนด์
- มีแถบดึงตะขอรูปตัว J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่าย
- ที่จับแคลมป์ถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์ดึงนี้ให้การปรับตะขอสูงสุด 0.43 นิ้วและแรงออก (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 21: 1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์แบบมีและไม่มีปุ่มควบคุมด้วยนิ้วโป้งคือ 2.75 และ 4.17 นิ้ว ตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ขอเสนอชุดขอเกี่ยวสำรอง (351915) และคันบังคับนิ้วหัวแม่มือ (351-ZB1) เพื่อทดแทนแคลมป์ Destaco 351-BSS ที่สึกหรอหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 351-BSS ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 351-BSS ติดตั้งกับชิ้นงาน / พื้นผิวโดยใช้รูเกลียวสองรูบนฐานหน้าแปลนแคบ
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกจากพื้นผิวที่ติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่คลายเกลียวฐานโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 351-BSS รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies สามารถส่งแคลมป์รุ่นเดียวกันได้ เช่น Destaco ฮิต-B แคลมป์สลักมีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างและ พ.ศ. 351-SS แคลมป์สลักที่มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนปกติ
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 351-BSS มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (351-BSS-M-25) ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (351-BSS-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (351-BSS-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักสลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies ข้อเสนอ Destaco 351-R & แคลมป์สลัก 351-RSS มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus และรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนปกติ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์