แคลมป์สลักแบบดึงเหมาะสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ แคลมป์แคลมป์เหล่านี้มีที่จับสำหรับวางแถบดึงแคลมป์หรือขอเกี่ยวรอบสลักที่อยู่ตรงข้ามกับชิ้นงาน สลักยึดตายตัว ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และตะขอ J เป็น 3 รูปแบบหลักของแคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco แคลมป์ Destaco 351 Series ใช้สำหรับดึงชิ้นงานที่ขนานกับฐาน ที่หนีบเหล่านี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกสบาย แคลมป์ Destaco 351-B มีฐานหน้าแปลนแคบสำหรับการติดตั้งและใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์สลักสไตล์ตะขอตัว J นี้ทำจากเหล็กเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงและป้องกันการหักงอ/หักเนื่องจากการใช้งานหนัก Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่านี้ได้ (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังมี Destaco 323 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอ U แนวนอนสำหรับจับชิ้นงาน โดยให้ความจุสูงสุด 360 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 351-B ใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับยึดแม่พิมพ์และปิดประตูห้อง ฝาปิด และฝาปิดช่องเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-B มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์นี้ให้ความจุสูงสุด 375 ปอนด์.
- แคลมป์มีฐานหน้าแปลนแคบเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวที่กะทัดรัด
- มีแถบดึงตะขอรูปตัว J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่าย
- แคลมป์มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว
- แคลมป์ดึงนี้ให้การปรับตะขอสูงสุด 0.43 นิ้วและแรงออก (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) อัตราส่วน 21: 1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์แบบมีและไม่มีปุ่มควบคุมด้วยนิ้วโป้งคือ 2.75 และ 4.17 นิ้ว ตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ส่วนประกอบขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยน Destaco (351215) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรอง (351-ZB1) ใช้แทนแคลมป์ Destaco 351-B ที่สึกหรอหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 351-B เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 351-B ติดตั้งกับพื้นผิวโดยใช้รูเกลียวบนฐานหน้าแปลนแคบ
- แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยคลายเกลียวที่ฐานโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 351-B รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies สามารถส่งDestaco 351-บสส แคลมป์สลักมีโครงสร้างสแตนเลสสำหรับความต้านทานการกัดกร่อนและ 351 แคลมป์สลักที่มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนปกติ
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 351-B มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวตะขอต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (351-BM-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (351-BM-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (351-BM-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักสลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies ข้อเสนอ Destaco 351-R แคลมป์สลักมี Toggle Lock Plus และรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนปกติ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์