แคลมป์สลักแบบใช้แรงกดให้แรงปิดที่แข็งแรงในระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบเพื่อปิดและเปิดฟิกซ์เจอร์ซ้ำๆ ซึ่งวางในแนวนอนหรือแนวตั้งกับฐานแคลมป์ ที่หนีบเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบสลักยึดตายตัว ตะขอรูปตัว U (แนวนอนและแนวตั้ง) และแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 351 Series ติดตั้งแถบดึงขอเกี่ยว J สำหรับดึงชิ้นงาน (ขนานกับฐานแคลมป์) เมื่อมือจับแคลมป์ขยับ ที่จับยึดเหล่านี้มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อการใช้งานมือเดียวที่ง่ายดาย แคลมป์ Destaco 351-BM-50 มีตะขอ J ที่ยาวขึ้น 50 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานที่ระยะห่างจากฐานแคลมป์มากกว่าแคลมป์แบบตะขอ J มาตรฐาน มีฐานหน้าแปลนแคบสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงเพื่อป้องกันการสึกหรอภายใต้สภาวะการเสียดสี มีความจุสูงสุด 375 ปอนด์ Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการพื้นที่ไม่เป็นปัญหา คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเติม -M-25 & -M-100 ต่อท้าย ของหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 323-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอตัว U แนวนอนและฐานหน้าแปลน ให้ความจุสูงสุด 360 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 351-BM-50 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดประตูห้อง ฝา ถัง ฝาปิดช่องเปิด และภาชนะบรรจุในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 351-BM-50 แคลมป์สลักแบบดึงมีแถบดึงของตะขอ J แบบเกลียว เพื่อให้ปรับแคลมป์ได้ง่ายตามชิ้นงาน
- ขอเกี่ยว J นี้มีความยาวมากกว่าเบ็ดมาตรฐาน 50 มม. เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้น
- มีฐานหน้าแปลนแคบสำหรับติดตั้งแคลมป์บนชิ้นงาน / พื้นผิวแนวนอนในพื้นที่กะทัดรัด
- แคลมป์นี้ให้ความจุสูงสุด 375 ปอนด์.
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอ/หักภายใต้การรับน้ำหนักมาก
- ที่จับแบบแคลมป์ถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ขอเสนอชุดตะขอสำรอง (351215-M-50) สำหรับเปลี่ยนตะขอเกี่ยวที่ชำรุดหรือชำรุด
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรอง Destaco (351-ZB1) ใช้แทนคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือของแคลมป์ Destaco 351-BM-50
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 351-BM-50 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานแคลมป์ Destaco 351-BM-50 มีรูแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 351-BM-50 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น แคลมป์สลัก Destaco 351-BSS-M-50 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานภายใต้สภาพแวดล้อมที่รุนแรง เรายังจัดหา Destaco 351-M-50 แคลมป์มีฐานหน้าแปลนปกติเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเมื่อติดตั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 351-BM-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (ฮิต-B), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (351-BM-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (351-BM-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบสลักแบบดึงมีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและที่หนีบ ฐานยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies ข้อเสนอ Destaco 351-RM-50 แคลมป์สลักมีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus และฐานหน้าแปลนเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน