แคลมป์สลักสลักแบบดึงให้แรงปิดที่แข็งแรงเพื่อปิดและเปิดฟิกซ์เจอร์ซ้ำๆ (วางในแนวนอนหรือแนวตั้งกับฐานแคลมป์) ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ แคลมป์เหล่านี้มีจำหน่ายในรูปแบบสลักยึดตายตัว ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และรูปแบบตะขอ J แคลมป์ Destaco 351 Series คุณลักษณะ แถบดึงตะขอ J สำหรับดึงแผ่นสลัก / ชิ้นงาน (ขนานกับฐานยึด) เมื่อมีการเคลื่อนย้ายที่จับยึด ที่จับยึดนี้มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อให้ใช้งานด้วยมือเดียวได้ง่าย แคลมป์ Destaco 351-M-50 มีตะขอตัว J ที่ยาวขึ้น 50 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานในระยะห่างจากฐานแคลมป์มากกว่าแคลมป์แบบตะขอ J มาตรฐาน มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเป็นเหล็กเพื่อให้แข็งแรงและป้องกันการหักงอ/หักภายใต้งานหนัก ให้ความจุสูงสุด 375 ปอนด์ Raptor Supplies ยังมีแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาวะที่มีการเสียดสี ฐานหน้าแปลนแคบสำหรับติดตั้งในพื้นที่กะทัดรัด กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ได้ในรุ่นที่มีความยาวตะขอแตกต่างกัน (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. & ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเพิ่ม -M-25 & -M-100 ที่ ต่อท้ายหมายเลขรุ่น
เรายังมี เดสทาโก้ 324-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงมีตะขอ U แนวตั้งสำหรับจับชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐาน ให้ความจุในการถือครองสูงสุด 500 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 351-M-50 ใช้สำหรับปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด ดรัมและภาชนะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 351-M-50 มีแถบดึงตะขอ J แบบเกลียวเพื่อให้ปรับแคลมป์และชิ้นงานได้ง่าย
- ขอเกี่ยว J นี้มีความยาวมากกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 50 มม. เพื่อให้จับชิ้นงานได้ง่ายและมีความยาวมากขึ้น
- มันทำจากเหล็กเพื่อให้ความสมบูรณ์ของโครงสร้างและป้องกันการสึกหรอจากสภาพการเสียดสี
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 375 ปอนด์
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งแคลมป์กับชิ้นงาน/พื้นผิวแนวนอน
- ที่จับแบบแคลมป์ถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies นำเสนออุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับแคลมป์ Destaco 351-M-50 เช่น ชุดประกอบตะขอ Destaco (351215-M-50) และคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ (351-ZB1) สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 351-M-50 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 351-M-50 มีรูเกลียวที่ฐานเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนชิ้นงาน / พื้นผิวแนวนอน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 351-M-50 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies มีแคลมป์ที่คล้ายกัน เช่น แคลมป์สลัก Destaco 351-SS-M-50 ที่มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน นอกจากนี้เรายังจัดหา Destaco 351-BM-50 แคลมป์ยึดที่มีฐานหน้าแปลนแคบสำหรับติดตั้งในพื้นที่จำกัด
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 351-M-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (351), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (351-M-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (351-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบสลักแบบดึงมีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและที่หนีบ ฐานยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies ข้อเสนอ Destaco 351-RM-50 แคลมป์สลักมีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน