แคลมป์สลักสลักดึง Destaco 351-M-25 นี้ติดตั้งกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยก มันถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อยึดแคลมป์และกดลงเพื่อไปยังตำแหน่งล็อค แคลมป์สลักให้การยึดจับในเชิงบวกและแรงปิดที่ทรงพลัง รวมทั้งรับน้ำหนักสูงสุดที่ 375 ปอนด์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูป การสลัก และการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ 351-M-25 นี้ใช้ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ด้ามจับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอน/แนวตั้งเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับสิ่งของไว้ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อการทำงานที่ยืดหยุ่น ใช้งานด้วยมือเดียว และล็อคได้หลายแบบ แคลมป์แอคชั่นนี้มีสลักแบบตะขอ J พร้อมตะขอ J แบบเกลียวเพื่อการปรับที่ง่ายดาย มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวอย่างปลอดภัย และด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายของผู้ใช้ระหว่างการทำงานต่อเนื่อง แคลมป์ Destaco นี้มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-M-25 นี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การยึดและการปิดแม่พิมพ์และประตูทางเข้า และประตูห้องปิดผนึกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-M-25 นี้มีบาร์ดึงแบบเกลียวพร้อม J-hook เพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 375 lb.
- แคลมป์สลักนี้มาพร้อมกับที่จับที่ใช้งานง่ายสำหรับแรงปิดอันทรงพลังและการยึดเกาะที่เป็นบวก
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้จับยึดได้รวดเร็วและไม่เมื่อยล้า
- มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์มาพร้อมกับที่จับคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว
- มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 351215: ส่วนประกอบขอเกี่ยวสำรองเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเอื้อมมือขึ้นไปเพื่อถอดหรือเชื่อมต่อสิ่งของจากหรือเข้ากับขอเกี่ยว พวกเขามีตะขอที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อแทนที่ตะขอของแคลมป์สลักสลักแบบดึง 351-M-25 ของแบรนด์
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 351-M-25 แคลมป์สลักแบบดึงดึงเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 351-M-25 มีฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดของตะขอ J แบบเกลียว ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม ที่หนีบ Destaco เหล่านี้ใช้ได้กับขอเกี่ยวที่ยาวกว่าหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอที่หนีบเหล่านี้ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (รุ่นที่ลงท้ายด้วย -M-25, -M-50 หรือ -M-100) ที่มีขนาด 25, 50 หรือ 100 มม. (Destaco 351-m-100 แคลมป์สลักแบบดึงดึง) ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco มีสลักแยกต่างหากสำหรับที่หนีบหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่ชำรุดหรือล้าสมัยได้ง่าย ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มี ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco จัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย